Referenties
Facom:JET.7NM3A
Rubix:A0139274
EAN:3662424106781

Productdetails : FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADEN M3 ZWART JET.7NM3A
De FACOM JET.7M3A gereedschapswagen is ontworpen om een robuuste en ergonomische opbergoplossing te bieden aan professionals die een optimale organisatie van hun gereedschap eisen. Met de 7 laden en stevige constructie garandeert dit product duurzaamheid en gebruiksgemak, zelfs in de meest veeleisende werkomgevingen.
Kenmerken:
Deze gereedschapswagen onderscheidt zich door het ontwerp dat gericht is op comfort, veiligheid en efficiëntie. De hoge belastingscapaciteit maakt het mogelijk om een groot aantal gereedschappen op te bergen zonder aan stabiliteit in te boeten. De laden, met een lengte van 569 mm en een diepte van 421 mm, zijn 100% uittrekbaar, wat zorgt voor een volledig overzicht en gemakkelijke toegang tot de inhoud. De kunststof stootranden op de hoeken van de kast en de laden absorberen schokken en beschermen de carrosserie tegen beschadiging. De kogelgelagerde metalen geleiders garanderen een soepele en duurzame werking. Dankzij de vier stevige wielen (twee vaste met remmen en twee zwenkwielen met 360°-rotatie) is deze wagen gemakkelijk te verplaatsen en blijft deze stabiel wanneer vergrendeld. De kunststof zijhandgreep zorgt voor een ergonomische grip tijdens het verplaatsen. Het centrale vergrendelingssysteem beveiligt alle laden in één beweging en voorkomt onbedoelde opening. De wagen is uitgerust met tussenschotten (3 per lade van 60 mm en 3 voor de lade van 130 mm) voor een geoptimaliseerde organisatie. Het werkblad van 0,28 m², met een maximale draagkracht van 900 kg, biedt een multifunctioneel oppervlak dat bestand is tegen zwaar gebruik in de werkplaats.
Specificaties:
• FACOM-referentie: JET.7M3A
• Afmetingen totaal: 774 × 569 × 971 mm
• Ladeafmetingen: 569 × 421 mm
• Ladehoogtes: 5 × 60 mm, 1 × 130 mm, 1 × 200 mm
• Aantal laden: 7
• Draagvermogen per lade: 155 kg
• Totale statische capaciteit: 900 kg
• Maximale belasting werkblad: 900 kg
• Materiaal kast: gelamineerd staal, dikte 1 mm
• Materiaal geleiders: metaal
• Hoekbescherming: flexibel kunststof
• Aantal meegeleverde tussenschotten: 18
• Aantal wielen: 4 (2 zwenkwielen met rem, 2 vaste)
• Wielrotatie: 360°
• Nettogewicht: 77,5 kg
• Kleur: rood (RAL 3020)
• Lade-opening: 100%
• Stootranden: ja
• Vergrendelingssysteem: centraal
• Beschikbare accessoires: verdelers, tussenschotten, reserveonderdelen (wielen, handgrepen, bumpers, enz.)
Normen:
• "Origine France Garantie"
• Ontworpen en vervaardigd volgens de kwaliteits- en veiligheidsnormen van FACOM
• Garantie: 5 jaar
Kenmerken:
Deze gereedschapswagen onderscheidt zich door het ontwerp dat gericht is op comfort, veiligheid en efficiëntie. De hoge belastingscapaciteit maakt het mogelijk om een groot aantal gereedschappen op te bergen zonder aan stabiliteit in te boeten. De laden, met een lengte van 569 mm en een diepte van 421 mm, zijn 100% uittrekbaar, wat zorgt voor een volledig overzicht en gemakkelijke toegang tot de inhoud. De kunststof stootranden op de hoeken van de kast en de laden absorberen schokken en beschermen de carrosserie tegen beschadiging. De kogelgelagerde metalen geleiders garanderen een soepele en duurzame werking. Dankzij de vier stevige wielen (twee vaste met remmen en twee zwenkwielen met 360°-rotatie) is deze wagen gemakkelijk te verplaatsen en blijft deze stabiel wanneer vergrendeld. De kunststof zijhandgreep zorgt voor een ergonomische grip tijdens het verplaatsen. Het centrale vergrendelingssysteem beveiligt alle laden in één beweging en voorkomt onbedoelde opening. De wagen is uitgerust met tussenschotten (3 per lade van 60 mm en 3 voor de lade van 130 mm) voor een geoptimaliseerde organisatie. Het werkblad van 0,28 m², met een maximale draagkracht van 900 kg, biedt een multifunctioneel oppervlak dat bestand is tegen zwaar gebruik in de werkplaats.
Specificaties:
• FACOM-referentie: JET.7M3A
• Afmetingen totaal: 774 × 569 × 971 mm
• Ladeafmetingen: 569 × 421 mm
• Ladehoogtes: 5 × 60 mm, 1 × 130 mm, 1 × 200 mm
• Aantal laden: 7
• Draagvermogen per lade: 155 kg
• Totale statische capaciteit: 900 kg
• Maximale belasting werkblad: 900 kg
• Materiaal kast: gelamineerd staal, dikte 1 mm
• Materiaal geleiders: metaal
• Hoekbescherming: flexibel kunststof
• Aantal meegeleverde tussenschotten: 18
• Aantal wielen: 4 (2 zwenkwielen met rem, 2 vaste)
• Wielrotatie: 360°
• Nettogewicht: 77,5 kg
• Kleur: rood (RAL 3020)
• Lade-opening: 100%
• Stootranden: ja
• Vergrendelingssysteem: centraal
• Beschikbare accessoires: verdelers, tussenschotten, reserveonderdelen (wielen, handgrepen, bumpers, enz.)
Normen:
• "Origine France Garantie"
• Ontworpen en vervaardigd volgens de kwaliteits- en veiligheidsnormen van FACOM
• Garantie: 5 jaar
Rolkast, 7 laden, Afmetingen (L x D x H): 814 x 575 x 1005 mm
- 1 lade hoogte 200 mm
- De laden kunnen worden uitgerust met alle thermovorm- of schuimmodules van het FACOM modulaire systeem
- Laden van 200 mm kunnen ook worden uitgerust met modules
- Volledig te openen laden: Dankzij de kogelgelagerde geleiders gaan de laden volledig open en hebben ze een capaciteit van 20/25/35 kg
- Het "zelfsluitende" systeem met veerretour biedt een efficiënte en veilige sluiting. 100% openende lades voor optimaal gebruiksgemak
- Totale draagcapaciteit van de lades: 155 kg
- Totale opslagcapaciteit: 155 liter
- Bruikbare ladeafmetingen: L 569 x D 421 x H 60/130/200 mm
- Geleverd met 6 JET2.15 tussenschotten voor 60 mm laden en 2 JET2.16 tussenschotten voor 130 mm laden
- Extra tussenschotten kunnen indien gewenst als optie worden aangeschaft
- Werkblad: Extra groot werkblad, bruikbaar oppervlak 605 x 461 mm, 0,28 m². +25% vs JET
- Hoge weerstand: 2 mm dikke aluminium plaat bedekt een 15 mm dikke houten plank. De uiteinden zijn gemaakt van schokbestendig polypropyleen. Het plateau kan worden voorzien van een bankschroef, is bestand tegen schokken en koolwaterstoffen en tegen een statische belasting van 900 kg
- Nog functioneler: Geïntegreerd bi-materiaal handvat met softgrip aan elke kant van de trolley. Eén om te verplaatsen en één om de trolley over obstakels te tillen
- Innovatie: De aluminium werkbladrails zijn ontworpen als een geïntegreerd ophangsysteem voor accessoires
- De installatie van accessoires is snel en veilig
- Er is een breed scala aan accessoires beschikbaar waarmee je je werkplek kunt aanpassen aan je behoeften om er een echt werkstation van te maken
- Speciale sleuven voor 8 schroevendraaiers
- Geïntegreerde richels voorkomen dat gereedschap eruit valt tijdens het verplaatsen
- Ergonomische en veilige laden: Exclusief ontwerp van aluminium kantelbare ladegrepen Met veiligheidshaken. Geen risico van openen tijdens het bewegen
- Het hoogwaardige zelfsluitende systeem zorgt voor sluiting en verhoogt de veiligheid
- Centraal sluitsysteem Met sleutelslot, geleverd Met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierend
- Elastomere thermoplastische stootranden op de 4 hoeken en op de laden voor schokdemping en dempingseffect
- Wendbaarheid: Lage startkracht, lange levensduur, hoge weerstand tegen zware lasten
- 4 Wielen met een diameter van 125 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen, elk voorzien van een rem voor meer stabiliteit bij stilstaand werk
- De trolley wordt geleverd met de wielen reeds gemonteerd
- Accessoires: Het werkblad en de zijkanten van de trolley kunnen worden uitgerust met een breed scala aan accessoires, van de meest eenvoudige tot de meest geavanceerde
- Top chest beschikbaar als optionele unit voor extra volume en flexibiliteit
- Garantie: De FACOM JET serie is vervaardigd in Frankrijk volgens de hoogste specificaties en normen
- Elk model is zorgvuldig getest om de prestaties te evalueren en te valideren en wordt geleverd met vijf jaar garantie
- De laden zijn getest op 50.000 openings-/sluitingscycli, d.w.z. 10 jaar gebruik.
- 1 lade hoogte 200 mm
- De laden kunnen worden uitgerust met alle thermovorm- of schuimmodules van het FACOM modulaire systeem
- Laden van 200 mm kunnen ook worden uitgerust met modules
- Volledig te openen laden: Dankzij de kogelgelagerde geleiders gaan de laden volledig open en hebben ze een capaciteit van 20/25/35 kg
- Het "zelfsluitende" systeem met veerretour biedt een efficiënte en veilige sluiting. 100% openende lades voor optimaal gebruiksgemak
- Totale draagcapaciteit van de lades: 155 kg
- Totale opslagcapaciteit: 155 liter
- Bruikbare ladeafmetingen: L 569 x D 421 x H 60/130/200 mm
- Geleverd met 6 JET2.15 tussenschotten voor 60 mm laden en 2 JET2.16 tussenschotten voor 130 mm laden
- Extra tussenschotten kunnen indien gewenst als optie worden aangeschaft
- Werkblad: Extra groot werkblad, bruikbaar oppervlak 605 x 461 mm, 0,28 m². +25% vs JET
- Hoge weerstand: 2 mm dikke aluminium plaat bedekt een 15 mm dikke houten plank. De uiteinden zijn gemaakt van schokbestendig polypropyleen. Het plateau kan worden voorzien van een bankschroef, is bestand tegen schokken en koolwaterstoffen en tegen een statische belasting van 900 kg
- Nog functioneler: Geïntegreerd bi-materiaal handvat met softgrip aan elke kant van de trolley. Eén om te verplaatsen en één om de trolley over obstakels te tillen
- Innovatie: De aluminium werkbladrails zijn ontworpen als een geïntegreerd ophangsysteem voor accessoires
- De installatie van accessoires is snel en veilig
- Er is een breed scala aan accessoires beschikbaar waarmee je je werkplek kunt aanpassen aan je behoeften om er een echt werkstation van te maken
- Speciale sleuven voor 8 schroevendraaiers
- Geïntegreerde richels voorkomen dat gereedschap eruit valt tijdens het verplaatsen
- Ergonomische en veilige laden: Exclusief ontwerp van aluminium kantelbare ladegrepen Met veiligheidshaken. Geen risico van openen tijdens het bewegen
- Het hoogwaardige zelfsluitende systeem zorgt voor sluiting en verhoogt de veiligheid
- Centraal sluitsysteem Met sleutelslot, geleverd Met 2 sleutels, waarvan 1 scharnierend
- Elastomere thermoplastische stootranden op de 4 hoeken en op de laden voor schokdemping en dempingseffect
- Wendbaarheid: Lage startkracht, lange levensduur, hoge weerstand tegen zware lasten
- 4 Wielen met een diameter van 125 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen, elk voorzien van een rem voor meer stabiliteit bij stilstaand werk
- De trolley wordt geleverd met de wielen reeds gemonteerd
- Accessoires: Het werkblad en de zijkanten van de trolley kunnen worden uitgerust met een breed scala aan accessoires, van de meest eenvoudige tot de meest geavanceerde
- Top chest beschikbaar als optionele unit voor extra volume en flexibiliteit
- Garantie: De FACOM JET serie is vervaardigd in Frankrijk volgens de hoogste specificaties en normen
- Elk model is zorgvuldig getest om de prestaties te evalueren en te valideren en wordt geleverd met vijf jaar garantie
- De laden zijn getest op 50.000 openings-/sluitingscycli, d.w.z. 10 jaar gebruik.
Sterke punten
• Uitzonderlijke draagkracht: ondersteunt tot 900 kg zonder verlies aan stabiliteit
• Optimale organisatie dankzij 7 laden met verschillende hoogtes en 18 meegeleverde verdelers
• Eenvoudige verplaatsing met vier robuuste wielen en remmen voor een veilige fixatie
• Verhoogde veiligheid dankzij het centrale vergrendelingssysteem
• Robuuste constructie met dikke metalen behuizing en bumpers op de hoeken
• Optimale organisatie dankzij 7 laden met verschillende hoogtes en 18 meegeleverde verdelers
• Eenvoudige verplaatsing met vier robuuste wielen en remmen voor een veilige fixatie
• Verhoogde veiligheid dankzij het centrale vergrendelingssysteem
• Robuuste constructie met dikke metalen behuizing en bumpers op de hoeken
Toepassingen
• Autogarages en werkplaatsen voor vrachtwagens
• Diverse onderhoudswerkplaatsen
• Industriële binnenlocaties
• Overdekte bouwplaatsen
• Ambachtelijke werkruimtes
• Diverse onderhoudswerkplaatsen
• Industriële binnenlocaties
• Overdekte bouwplaatsen
• Ambachtelijke werkruimtes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 7 |
| Toegestane lading | 155 kg |
| Breedte | 814 mm |
| Diepte | 575 mm |
| Hoogte | 1005 mm |
| Materiaal | metalen behuizing (1 mm); bovenkant: 2 mm geknurlde aluminiumplaat op een houten plaat van 15 mm; anti-schok polypropyleen uiteinden; hoekbescherming: harde en zachte kunststoffen; geleiders: metaal |
| Aantal elementen | 1 |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 883,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.068,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen