FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADEN M4 ZWART JET.7NM4A

Ladekast

Zie technische informatie
Referenties
Facom:JET.7NM4A
Rubix:A0139266
EAN:3662424106804
FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADEN M4 ZWART JET.7NM4A
Technische samenvatting
Aantal lades7
Toegestane lading1000 kg
Breedte1004 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADEN M4 ZWART JET.7NM4A


Werkblad: Extra groot werkblad afmeting 797 x 461 mm. 0,37 m2 statische belastbaarheid van 1000 kg.Totale afmetingen (L. x D. x H.): 1004 x 575 x 1005 mm.4 wielen diameter 125 mm 2 vast, 2 zwenkbaar, elk met een rem voor een extra stabiliteit tijdens het werken.8 laden rolkast = 32 modules verdeeld over de 60 en 130 mm laden.6 laden hoogte 60 mm = 24 modules.2 laden hoogte 130 mm = 8 modules.Geleverd met 12 tussenschotten JET2.15 voor 60 mm laden.Totale belasting in de laden: 210 kg.Totale opslagcapaciteit: 200 liter.Gewicht: 95 kg.
Werkblad: Extra groot werkblad afmeting 797 x 461 mm. 0,37 m2 statische belastbaarheid van 1000 kg.
Totale afmetingen (L. x D. x H.): 1004 x 575 x 1005 mm.
4 wielen diameter 125 mm 2 vaste, 2 zwenkwielen, elk met een rem voor extra stabiliteit tijdens het werken.
8 laden rolkast = 32 modules verdeeld over de 60 en 130 mm laden.
6 laden hoogte 60 mm = 24 modules.
2 laden hoogte 130 mm = 8 modules.
Geleverd met 12 tussenschotten JET2.15 voor 60 mm laden.
Totale belasting in de laden: 210 kg.
Totale opslagcapaciteit: 200 liter.
Gewicht: 95 kg.

Sterke punten

-Er is een breed assortiment accessoires verkrijgbaar waarmee je je werkstation kunt aanpassen aan je behoeften om er een echt werkstation van te maken
Speciale sleuven voor 8 schroevendraaiers
Geïntegreerde richels voorkomen dat gereedschap eruit valt tijdens het verplaatsen
Ergonomische en veilige laden: Exclusief ontwerp van aluminium kantelbare ladegrepen met veiligheidshaken. Geen risico van openen tijdens het bewegen
Het hoogwaardige zelfsluitende systeem zorgt voor sluiting en verhoogt de veiligheid
Meer stabiliteit bij stilstaand werken
De trolley wordt geleverd met de wielen al gemonteerd
Accessoires: Het werkblad en de zijkanten van de trolley kunnen worden uitgerust met een breed scala aan accessoires, van de meest eenvoudige tot de meest geavanceerde
Topkist beschikbaar als optionele eenheid voor extra volume en flexibiliteit
Garantie: De FACOM JET serie is vervaardigd in Frankrijk volgens de hoogste specificaties en normen
Elk model is zorgvuldig getest om de prestaties te evalueren en te valideren en wordt geleverd met vijf jaar garantie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal lades7
Toegestane lading1000 kg
Breedte1004 mm
Diepte575 mm
Hoogte1005 mm
Materiaalmetaal
Aantal elementen24
Kleurzwart
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.011,50 excl. BTW
/ stuk
1.223,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden