FACOM PRODUCTIESLEUTEL S.248-200D 200NM

FACOM PRODUCTIESLEUTEL 50NM J.248-50D

Zie technische informatie
Referenties
Facom:S.248-200D
Rubix:10102961
EAN:3148516935212
FACOM PRODUCTIESLEUTEL S.248-200D 200NM
Technische samenvatting
Minimaal aanhaalmoment40 N.m
Maximaal aanhaalmoment200 N.m
Aansluiting1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM PRODUCTIESLEUTEL S.248-200D 200NM


De regelbare afslagsleutel zonder micrometerschaal (nonius) van FACOM, serie 248, garandeert een nauwkeurig en veilig aandraaimoment. Deze stevige, snel inzetbaar en betrouwbare sleutel levert bij elke handeling een constant koppel.

Kenmerken:
Deze afslagsleutel zonder micrometerschaal combineert betrouwbaarheid en ergonomie dankzij de metalen, gekartelde handgreep, die zorgt voor een stevige en comfortabele grip. De sleutel is ontworpen voor gebruik bij zowel aandraaien als losdraaien en is uitgerust met een omkeerbare vierkante opname van 9 x 12 mm of 14 x 18 mm, afhankelijk van het model. Daardoor kan dit gereedschap eenvoudig worden aangepast aan compatibele accessoires zoals doppen, ratels of vorkkoppen. Elke sleutel is individueel genummerd en wordt geleverd in een kunststof beschermkoker, wat zorgt voor een nauwkeurige traceerbaarheid en optimale bescherming. De nauwkeurigheid van ± 4% garandeert een perfect gecontroleerd koppel, ook na meer dan 100.000 cycli. Het instellen gebeurt eenvoudig met een inbussleutel. Omdat deze sleutel geen nonius heeft, moet de afstelling gecontroleerd worden met een testapparaat (zoals een testbank).

Specificaties:
• Model: J.S.248
• Nauwkeurigheid: ± 4%
• Duurzaamheid: gegarandeerd 100.000 cycli
• Koppelbereik: 5 tot 340 N·m (afhankelijk van model)
• Vierkante opname: 9 x 12 mm of 14 x 18 mm (afhankelijk van referentie)
• Richting: links en rechts
• Instelling: handmatig op een controleapparaat
• Handgreep: metalen, gekartelde antislipgreep
• Verpakking: geleverd in kunststof beschermkoker
• Garantie: 3 jaar

Normen:
Deze FACOM afslagsleutel voldoet aan de internationale norm ISO 6789, wat nauwkeurigheid en betrouwbaarheid garandeert die in overeenstemming zijn met de internationale standaarden voor koppelmeting. Op aanvraag kan het metrologisch laboratorium van FACOM een kalibratiecertificaat afleveren.

Merkinformatie:
Al meer dan 100 jaar is Facom een belangrijke speler op het gebied van professioneel gereedschap. Het merk werd opgericht in 1918 en is uitgegroeid tot een internationale referentie dankzij zijn hoge eisen op het gebied van kwaliteit, innovatie en betrouwbaarheid. Facom ondersteunt professionals in tal van sectoren, van de industrie tot de auto-industrie, het onderhoud, de bouw en de luchtvaart. Het bedrijf onderscheidt zich door belangrijke innovaties en een ongeëvenaarde levenslange garantie op een groot deel van zijn aanbod.

Sterke punten

• Uitzonderlijke duurzaamheid: getest op meer dan 100.000 cycli
• Veelzijdig in gebruik: geschikt voor zowel aandraaien als losdraaien
• Gecontroleerde precisie: constant koppel met een tolerantie van slechts ± 4%
• Eenvoudig en efficiënt: geen micrometerschaal, wat een betrouwbare en economische sleutel garandeert

Toepassingen

De FACOM J.S.248 afslagsleutel is ideaal voor autowerkplaatsen, waar een nauwkeurig koppel essentieel is voor het monteren van motoren en gevoelige onderdelen. Daarnaast vindt deze sleutel zijn toepassing in de luchtvaart- en spoorwegindustrie, waar de betrouwbaarheid van de verbindingen direct verband houdt met de veiligheid van de installaties. Ook in de onderhouds- en assemblagesector zorgt dit gereedschap voor herhaalbare en conforme koppelingen, volgens de hoogste kwaliteitsnormen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1080 g
Afmeting verpakking (D x B x H)525x62x62 mm
Gewicht verpakking1149 g
Minimaal aanhaalmoment40 N.m
Maximaal aanhaalmoment200 N.m
Aansluiting1/2 ''
Lengte464 mm
Gewicht1,1 kg
Bevestiging14x18 mm
Normdin en iso 6789, iso 6789, nf en iso 6789
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
230,97 excl. BTW
/ stuk
279,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen