Referenties
Bahco:TAW14340
Rubix:A0764976
Fabrikant:TAW14340
EAN:7314150340842



Productdetails : BAHCO MOMENTHOEKSL 14X18 17-340NM TAW14340
Elektronische Bahco momenthoek-sleutel TAW14340 met verwisselbare kop (14x18 mm) en geheugen. Bereik 17–340 Nm en hoekmeting tot 0–360°.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 14x18 mm '' |
| Lengte | 610 mm |
| Gewicht | 1,91 kg |
| Bevestiging | 635 |
| Norm | ISO 6789:2003; ASME B107:300-2010 (B107.29) |
| Type | elektronische momenthoek-sleutel (coppie & angle) met verwisselbare kop en geheugen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.054,78 excl. BTW
/ stuk
€ 1.276,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
