FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST RESISTORX ATXR15X75 TT15
FACOM Protwist® schroevendraaier voor resistorx®-schroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:ATXR15X75
Rubix:10561821
EAN:3662424097959

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST RESISTORX ATXR15X75 TT15
De FACOM Protwist® ATXR schroevendraaier voor Resistorx® schroeven is eenvoudig, robuust en ontworpen voor dagelijks gebruik. Dankzij de levenslange garantie is het een betrouwbaar gereedschap voor elke professional.
Kenmerken:
De Protwist® ATXR schroevendraaier onderscheidt zich door de ergonomische Soft Grip handgreep, die een comfortabele en stabiele greep garandeert. De overgegoten constructie maakt de handgreep bestand tegen oliën en chemische producten. De kling ondergaat een warmtebehandeling die de levensduur en de sterkte verdubbelt. De drievoudige zink-nikkel-chroomcoating biedt een corrosieweerstand die vier keer hoger ligt dan de standaard. Dankzij de CNC-nauwkeurige bewerking past de punt perfect in de schroef, wat een optimale koppeloverdracht garandeert en voortijdige slijtage beperkt. De duurzame lasergravure op het handvat zorgt voor een blijvende identificatie, zelfs na jaren intensief gebruik.
Specificaties:
• Profiel: Resistorx® (Torx Plus)
• Compatibele schroefkoppen: Torx® en Resistorx®
• Verkrijgbare maten: T10 tot en met T40
• Klinglengte: 75 mm tot 150 mm (afhankelijk van referentie)
• Totale lengte: 184 mm tot 275 mm (afhankelijk van maat)
• CNC-bewerking van de punt voor precisie
• Niet-magnetische punt
• Kleurcodering op de handgreep per maat
• Duurzame lasergravure
• Overgegoten Soft Grip handgreep, bestand tegen oliën en chemicaliën
• Label “Origine France Garantie”
Merkinformatie:
Sinds 1918 begeleidt Facom professionals in de industrie, de auto-industrie, het onderhoud en de bouw. Met meer dan 100 jaar ervaring is het merk uitgegroeid tot een wereldwijde referentie op het gebied van precisiegereedschap en robuustheid. Met miljoenen gereedschappen op de markt onderscheidt het merk zich door de levenslange garantie, die sinds 1952 geldt, en door het gevarieerde aanbod, dat gaat van schroevendraaiers tot momentsleutels en complete opbergoplossingen. Facom staat bekend als een symbool van betrouwbaarheid en duurzame prestaties.
Kenmerken:
De Protwist® ATXR schroevendraaier onderscheidt zich door de ergonomische Soft Grip handgreep, die een comfortabele en stabiele greep garandeert. De overgegoten constructie maakt de handgreep bestand tegen oliën en chemische producten. De kling ondergaat een warmtebehandeling die de levensduur en de sterkte verdubbelt. De drievoudige zink-nikkel-chroomcoating biedt een corrosieweerstand die vier keer hoger ligt dan de standaard. Dankzij de CNC-nauwkeurige bewerking past de punt perfect in de schroef, wat een optimale koppeloverdracht garandeert en voortijdige slijtage beperkt. De duurzame lasergravure op het handvat zorgt voor een blijvende identificatie, zelfs na jaren intensief gebruik.
Specificaties:
• Profiel: Resistorx® (Torx Plus)
• Compatibele schroefkoppen: Torx® en Resistorx®
• Verkrijgbare maten: T10 tot en met T40
• Klinglengte: 75 mm tot 150 mm (afhankelijk van referentie)
• Totale lengte: 184 mm tot 275 mm (afhankelijk van maat)
• CNC-bewerking van de punt voor precisie
• Niet-magnetische punt
• Kleurcodering op de handgreep per maat
• Duurzame lasergravure
• Overgegoten Soft Grip handgreep, bestand tegen oliën en chemicaliën
• Label “Origine France Garantie”
Merkinformatie:
Sinds 1918 begeleidt Facom professionals in de industrie, de auto-industrie, het onderhoud en de bouw. Met meer dan 100 jaar ervaring is het merk uitgegroeid tot een wereldwijde referentie op het gebied van precisiegereedschap en robuustheid. Met miljoenen gereedschappen op de markt onderscheidt het merk zich door de levenslange garantie, die sinds 1952 geldt, en door het gevarieerde aanbod, dat gaat van schroevendraaiers tot momentsleutels en complete opbergoplossingen. Facom staat bekend als een symbool van betrouwbaarheid en duurzame prestaties.
Sterke punten
• Verdubbelde levensduur dankzij de warmtebehandeling van de kling
• Verhoogd gebruikscomfort dankzij de ergonomische Soft Grip handgreep
• Viervoudige corrosiebescherming dankzij tri-coating zink-nikkel-chroom
• Snelle identificatie dankzij lasergravure en kleurcodering
• Nauwkeurige passing en optimale koppeloverdracht beperken de slijtage van schroeven
• Verhoogd gebruikscomfort dankzij de ergonomische Soft Grip handgreep
• Viervoudige corrosiebescherming dankzij tri-coating zink-nikkel-chroom
• Snelle identificatie dankzij lasergravure en kleurcodering
• Nauwkeurige passing en optimale koppeloverdracht beperken de slijtage van schroeven
Toepassingen
Dit gereedschap is bijzonder geschikt voor omgevingen waar corrosiebestendigheid en duurzaamheid essentieel zijn, zoals reparatiewerkplaatsen, industriële locaties of bouwplaatsen. Het is ideaal voor professionals in de auto-industrie, de machinebouw, het onderhoud en technische werkzaamheden die betrouwbaar en krachtig gereedschap nodig hebben dat lang meegaat.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | tt15 |
| Blad lengte | 75 mm |
| Lengte | 185 mm |
| Afwerking | zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,64 excl. BTW
/ stuk
€ 8,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden