FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST TORX ATX10X75 T10
FACOM Protwist® schroevendraaier voor torx®-schroeven
Zie technische informatieReferenties
Facom:ATX10X75
Rubix:10562374
EAN:3662424097539

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST TORX ATX10X75 T10
De FACOM Protwist® ATX schroevendraaier biedt een compacte en robuuste oplossing die is ontworpen voor veeleisende omgevingen. De Torx® punt zorgt voor een nauwkeurige koppeloverdracht en minimale slijtage.
Kenmerken:
De Protwist® ATX schroevendraaier ondergaat een inline warmtebehandeling die de levensduur en de mechanische sterkte verdubbelt, waardoor hij ideaal is voor intensief gebruik. De PROTWIST® Soft Grip handgreep biedt een comfortabele, stevige greep en is bestand tegen chemische producten, zodat veilig werken in uiteenlopende omstandigheden mogelijk blijft. De kling is voorzien van een drievoudige zink-nikkel-chroomcoating, die een corrosiebescherming biedt tot vier keer hoger dan bij standaardbehandelingen. De CNC-nauwkeurige bewerking van de punt garandeert een perfecte passing in de schroef, wat de koppeloverdracht optimaliseert en slijtage aan zowel het gereedschap als de bevestiging beperkt.
Specificaties:
• Punt: Torx®
• Maten: T6 tot en met T40
• Klingvorm: rond
• Elektrische isolatie: niet-geïsoleerd
• Niet-magnetische punt
• Klinglengte: 50 mm tot 150 mm (afhankelijk van referentie)
• Klingdiameter: 2,50 mm tot 7,00 mm
• Totale lengte: 144 mm tot 275 mm
• Nauwkeurige productietolerantie dankzij CNC-bewerking
• Geoptimaliseerde ergonomie van de handgreep: +10% koppel
• “Tri-coating” behandeling: zink, nikkel, chroom
• Slijtvaste lasergravure
• Levenslange garantie
• Franse productie
Merkinformatie:
Sinds 1918 is Facom een wereldwijde referentie op het gebied van professioneel handgereedschap. Met meer dan een eeuw ervaring heeft het merk zich gevestigd in de industrie, de auto-industrie, het onderhoud en de bouw. Zijn toewijding aan kwaliteit en innovatie komt tot uiting in robuuste, betrouwbare producten die zijn aangepast aan de specifieke behoeften van elk beroep. Facom biedt ook een levenslange garantie op zijn handgereedschap, een teken van het onwankelbare vertrouwen in de duurzaamheid van zijn producten. Met meer dan 100 jaar expertise blijft Facom zich onderscheiden door voortdurende innovaties en aandacht voor detail die voldoen aan de verwachtingen van de meest veeleisende professionals.
Kenmerken:
De Protwist® ATX schroevendraaier ondergaat een inline warmtebehandeling die de levensduur en de mechanische sterkte verdubbelt, waardoor hij ideaal is voor intensief gebruik. De PROTWIST® Soft Grip handgreep biedt een comfortabele, stevige greep en is bestand tegen chemische producten, zodat veilig werken in uiteenlopende omstandigheden mogelijk blijft. De kling is voorzien van een drievoudige zink-nikkel-chroomcoating, die een corrosiebescherming biedt tot vier keer hoger dan bij standaardbehandelingen. De CNC-nauwkeurige bewerking van de punt garandeert een perfecte passing in de schroef, wat de koppeloverdracht optimaliseert en slijtage aan zowel het gereedschap als de bevestiging beperkt.
Specificaties:
• Punt: Torx®
• Maten: T6 tot en met T40
• Klingvorm: rond
• Elektrische isolatie: niet-geïsoleerd
• Niet-magnetische punt
• Klinglengte: 50 mm tot 150 mm (afhankelijk van referentie)
• Klingdiameter: 2,50 mm tot 7,00 mm
• Totale lengte: 144 mm tot 275 mm
• Nauwkeurige productietolerantie dankzij CNC-bewerking
• Geoptimaliseerde ergonomie van de handgreep: +10% koppel
• “Tri-coating” behandeling: zink, nikkel, chroom
• Slijtvaste lasergravure
• Levenslange garantie
• Franse productie
Merkinformatie:
Sinds 1918 is Facom een wereldwijde referentie op het gebied van professioneel handgereedschap. Met meer dan een eeuw ervaring heeft het merk zich gevestigd in de industrie, de auto-industrie, het onderhoud en de bouw. Zijn toewijding aan kwaliteit en innovatie komt tot uiting in robuuste, betrouwbare producten die zijn aangepast aan de specifieke behoeften van elk beroep. Facom biedt ook een levenslange garantie op zijn handgereedschap, een teken van het onwankelbare vertrouwen in de duurzaamheid van zijn producten. Met meer dan 100 jaar expertise blijft Facom zich onderscheiden door voortdurende innovaties en aandacht voor detail die voldoen aan de verwachtingen van de meest veeleisende professionals.
Sterke punten
• Verdubbelde levensduur dankzij de inline warmtebehandeling
• Optimale grip en chemische bestendigheid met de PROTWIST® Soft Grip handgreep
• Levenslange garantie voor een zorgeloze investering
• Perfecte passing voor maximale koppeloverdracht
• Duurzame lasergravure voor snelle en betrouwbare identificatie
• Optimale grip en chemische bestendigheid met de PROTWIST® Soft Grip handgreep
• Levenslange garantie voor een zorgeloze investering
• Perfecte passing voor maximale koppeloverdracht
• Duurzame lasergravure voor snelle en betrouwbare identificatie
Toepassingen
De FACOM Protwist® ATX schroevendraaier voor Torx® schroeven is ideaal voor onderhouds-, montage- en reparatiewerkzaamheden in de industrie, auto-industrie en fijnmechanische sector. Hij is perfect geschikt voor gebruik in werkplaatsen, productielijnen, garages en op bouwplaatsen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | t10 |
| Blad lengte | 75 mm |
| Lengte | 184 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,30 excl. BTW
/ stuk
€ 6,41 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden