BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO PH2 BE-8629

Kruiskopschroevendraaier

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:BE-8629
Rubix:A0770946
EAN:7314153010902
BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO PH2 BE-8629
Technische samenvatting
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph2
Blad lengte125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO SCHROEVENDRAAIER ERGO PH2 BE-8629


Schroevendraaier, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Schroevendraaier voor Phillips schroeven. Handgreep: driecomponenten greep, voor maximaal gebruikerscomfort en kracht overbrenging. Onuitwisbare kleurcode aan beide uiteinden van de greep voor gemakkelijke keuze van de juiste schroevendraaier. Kling: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Verchroomd en geheel gehard. Bled gebruineerd. ISO 8764/DIN 5260. Met zeskant kling en gedeelte voor gebruikmaking van een steeksleutel voor extra krachtuitoefening.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht120 g
Afdrukphillips (ph)
Grootte afdrukph2
Blad lengte125 mm
Lengte247 mm
Afwerkingfosfaat
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
10,08 excl. BTW
/ stuk
12,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen