Referenties
Facom:JET.6M4A
Rubix:A0139269
EAN:3662424106699

Productdetails : FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 6 LADEN M4 ROOD JET.6M4A
Rolkast met 6 laden 4 laden hoogte 60 mm 1 lade hoogte 130 mm 1 lade hoogte 270 mm. Laden kunnen worden uitgerust met thermos aped- of schuimmodules uit het Facom Modular-systeemprogramma.De laden van 270 mm kunnen ook worden uitgerust met modules. Belastbaarheid per lade: 25/30/45 kg. Uitgerust met kogellagers, volledig uitschuifbaar met "zelfsluitende" terugstelveer voor een efficiënte en veilige sluiting. Laden die 100% openen voor optimaal gebruiksgemak. Totale belasting in de laden: 175 kg.Totale opslagcapaciteit: 205 liter. Bruikbare afmetingen laden (L. x D. x H.): 759 x 421 x 60 / 130 / 270 mm. Geleverd met 9 scheidingswanden JET2.15 voor laden van 60 mm en 3 scheidingswanden JET2.16 voor laden van 130 mm. Extra metalen scheidingswanden kunnen indien nodig apart worden besteld.Werkblad: Extra groot werkoppervlak: +25% ten opzichte van JET+. Bruikbare afmetingen 797 x 461 mm. 0,37 m2. Hoge weerstand: een aluminiumplaat van 2 mm met rijstkorrelstructuur. Bedekt een houten plank van 15 mm.De eindkappen zijn gemaakt van slagvast polypropyleen. Het werkblad is geschikt voor een bankschroef en is bestand tegen schokken, koolwaterstoffen en een statische belasting van 1000 kg. Nog functioneler: geïntegreerde handgrepen van twee materialen met zachte coating aan beide zijden van de kast. Eén om de rolkast te verplaatsen en één om de rolkast op te tillen en over obstakels te rijden. Innovatie: de aluminium rails van het werkblad zijn ontworpen als een geïntegreerd ophangsysteem voor accessoires.De accessoires kunnen snel en veilig worden geïnstalleerd. Er is een breed assortiment accessoires beschikbaar waarmee u uw rolkast aan uw behoeften kunt aanpassen en er een echte werkplek van kunt maken. Speciale sleuven voor 8 schroevendraaiers. Ingebouwde randen voorkomen dat gereedschap tijdens het verplaatsen valt. Lades: Ergonomie en veiligheid: Exclusief FACOM-ontwerp voor een gemakkelijke grip.Handgrepen van geanodiseerd aluminium met veiligheidshaken die voorkomen dat de lade tijdens het rijden opengaat. Premium zelfsluitend systeem zorgt voor een veilige sluiting en extra veiligheid. Centraal sluitsysteem, geleverd met 2 sleutels, waarvan één opvouwbaar. Met nieuwe zachte bumpers van elastomeer thermoplastisch materiaal met dempende werking: op de 4 hoeken en op de laden ter bescherming van de veiligheidshaken.Hoge wendbaarheid: verminderde startinspanning (minder dan 7 kg stuwkracht), lange levensduur (bestand tegen afbrokkelen, gangbare koolwaterstoffen), hoge weerstand tegen zware belastingen. 4 wielen met een diameter van 125 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen, elk met een rem voor extra stabiliteit tijdens het werken. Rolkast geleverd met reeds gemonteerde wielen.Accessoires: Werkblad en zijkanten kunnen worden voorzien van talrijke accessoires, van de meest eenvoudige tot de meest geavanceerde. Bovenste kast verkrijgbaar als optionele eenheid voor extra volume en flexibiliteit. Garantie: De FACOM JET-serie wordt in Frankrijk vervaardigd volgens de hoogste specificaties en productienormen. Elk model wordt grondig getest om de prestaties te beoordelen en te valideren en wordt geleverd met vijf jaar fabrieksgarantie.De laden zijn getest op meer dan 50.000 open/sluitcycli, wat overeenkomt met 10 jaar gebruik.
Rolkast met 6 laden
4 laden hoogte 60 mm
1 lade hoogte 130 mm
1 lade hoogte 270 mm.
Laden kunnen worden uitgerust met thermosap- of schuimmodules uit het Facom Modular-systeemprogramma.
De laden van 270 mm kunnen ook worden uitgerust met modules.
Belastbaarheid per lade: 25/30/45 kg.
Uitgerust met kogellagers, volledig uitschuifbaar met "zelfsluitende" terugstelveer voor een efficiënte en veilige sluiting.
Lades die 100% openen voor optimaal gebruiksgemak.
Totale belasting in de lades: 175 kg.
Totale opslagcapaciteit: 205 liter.
Nuttige afmetingen laden (L. x D. x H.): 759 x 421 x 60 / 130 / 270 mm.
Geleverd met 9 verdelers JET2.15 voor laden van 60 mm en 3 verdelers JET2.16 voor laden van 130 mm.
Extra metalen verdelers kunnen indien nodig apart worden besteld.
Werkblad:
Extra groot werkoppervlak: +25% ten opzichte van JET+. Bruikbare afmetingen 797 x 461 mm. 0,37 m2.
Hoge weerstand: een aluminiumplaat van 2 mm met rijstkorrelstructuur.
Bedekt een houten plank van 15 mm.
De eindkappen zijn gemaakt van slagvast polypropyleen.
Het werkblad is geschikt voor een bankschroef en is bestand tegen schokken, koolwaterstoffen en een statische belasting van 1000 kg.
Nog functioneler: geïntegreerde handgrepen van twee materialen met zachte coating aan beide zijden van de kast.
Eén om de rolkast te verplaatsen en één om de rolkast op te tillen en over obstakels te rijden.
Innovatie: de aluminium rails van het werkblad zijn ontworpen als een geïntegreerd ophangsysteem voor accessoires.
De accessoires kunnen snel en veilig worden geïnstalleerd.
Er is een breed assortiment accessoires beschikbaar waarmee u uw rolkast aan uw behoeften kunt aanpassen en er een echte werkplek van kunt maken.
Speciale sleuven voor 8 schroevendraaiers.
Ingebouwde randen voorkomen dat gereedschap tijdens het verplaatsen valt.
Laden:
Ergonomie en veiligheid:
Exclusief FACOM-ontwerp voor een gemakkelijke grip.
Handgrepen van geanodiseerd aluminium met veiligheidshaken om te voorkomen dat ze tijdens het gebruik opengaan.
Hoogwaardig zelfsluitend systeem zorgt voor een veilige sluiting en extra veiligheid.
Centraal vergrendelingssysteem, geleverd met 2 sleutels, waarvan één opvouwbaar.
Met nieuwe zachte bumpers van elastomeer thermoplast met dempend effect: op de 4 hoeken en op de laden ter bescherming van de veiligheidshaken.
Hoge wendbaarheid:
Minder kracht nodig om te openen (minder dan 7 kg duwkracht), lange levensduur (bestand tegen afbrokkelen, gangbare koolwaterstoffen), hoge weerstand tegen zware belastingen.
4 wielen met een diameter van 125 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen, elk met een rem voor extra stabiliteit tijdens het werken.
Rollenkast geleverd met reeds gemonteerde wielen.
Accessoires:
Het werkblad en de zijkanten kunnen worden voorzien van talrijke accessoires, van de meest eenvoudige tot de meest geavanceerde.
Bovenste kast verkrijgbaar als optionele eenheid voor extra volume en flexibiliteit.
Garantie:
De FACOM JET-serie wordt in Frankrijk vervaardigd volgens de hoogste specificaties en productienormen.
Elk model wordt grondig getest om de prestaties te beoordelen en te valideren en wordt geleverd met vijf jaar fabrieksgarantie.
De laden worden getest met meer dan 50.000 open/sluitcycli, wat overeenkomt met 10 jaar gebruik.
4 laden hoogte 60 mm
1 lade hoogte 130 mm
1 lade hoogte 270 mm.
Laden kunnen worden uitgerust met thermosap- of schuimmodules uit het Facom Modular-systeemprogramma.
De laden van 270 mm kunnen ook worden uitgerust met modules.
Belastbaarheid per lade: 25/30/45 kg.
Uitgerust met kogellagers, volledig uitschuifbaar met "zelfsluitende" terugstelveer voor een efficiënte en veilige sluiting.
Lades die 100% openen voor optimaal gebruiksgemak.
Totale belasting in de lades: 175 kg.
Totale opslagcapaciteit: 205 liter.
Nuttige afmetingen laden (L. x D. x H.): 759 x 421 x 60 / 130 / 270 mm.
Geleverd met 9 verdelers JET2.15 voor laden van 60 mm en 3 verdelers JET2.16 voor laden van 130 mm.
Extra metalen verdelers kunnen indien nodig apart worden besteld.
Werkblad:
Extra groot werkoppervlak: +25% ten opzichte van JET+. Bruikbare afmetingen 797 x 461 mm. 0,37 m2.
Hoge weerstand: een aluminiumplaat van 2 mm met rijstkorrelstructuur.
Bedekt een houten plank van 15 mm.
De eindkappen zijn gemaakt van slagvast polypropyleen.
Het werkblad is geschikt voor een bankschroef en is bestand tegen schokken, koolwaterstoffen en een statische belasting van 1000 kg.
Nog functioneler: geïntegreerde handgrepen van twee materialen met zachte coating aan beide zijden van de kast.
Eén om de rolkast te verplaatsen en één om de rolkast op te tillen en over obstakels te rijden.
Innovatie: de aluminium rails van het werkblad zijn ontworpen als een geïntegreerd ophangsysteem voor accessoires.
De accessoires kunnen snel en veilig worden geïnstalleerd.
Er is een breed assortiment accessoires beschikbaar waarmee u uw rolkast aan uw behoeften kunt aanpassen en er een echte werkplek van kunt maken.
Speciale sleuven voor 8 schroevendraaiers.
Ingebouwde randen voorkomen dat gereedschap tijdens het verplaatsen valt.
Laden:
Ergonomie en veiligheid:
Exclusief FACOM-ontwerp voor een gemakkelijke grip.
Handgrepen van geanodiseerd aluminium met veiligheidshaken om te voorkomen dat ze tijdens het gebruik opengaan.
Hoogwaardig zelfsluitend systeem zorgt voor een veilige sluiting en extra veiligheid.
Centraal vergrendelingssysteem, geleverd met 2 sleutels, waarvan één opvouwbaar.
Met nieuwe zachte bumpers van elastomeer thermoplast met dempend effect: op de 4 hoeken en op de laden ter bescherming van de veiligheidshaken.
Hoge wendbaarheid:
Minder kracht nodig om te openen (minder dan 7 kg duwkracht), lange levensduur (bestand tegen afbrokkelen, gangbare koolwaterstoffen), hoge weerstand tegen zware belastingen.
4 wielen met een diameter van 125 mm, 2 vaste en 2 zwenkwielen, elk met een rem voor extra stabiliteit tijdens het werken.
Rollenkast geleverd met reeds gemonteerde wielen.
Accessoires:
Het werkblad en de zijkanten kunnen worden voorzien van talrijke accessoires, van de meest eenvoudige tot de meest geavanceerde.
Bovenste kast verkrijgbaar als optionele eenheid voor extra volume en flexibiliteit.
Garantie:
De FACOM JET-serie wordt in Frankrijk vervaardigd volgens de hoogste specificaties en productienormen.
Elk model wordt grondig getest om de prestaties te beoordelen en te valideren en wordt geleverd met vijf jaar fabrieksgarantie.
De laden worden getest met meer dan 50.000 open/sluitcycli, wat overeenkomt met 10 jaar gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 6 |
| Toegestane lading | 1000 kg |
| Breedte | 1004 mm |
| Diepte | 575 mm |
| Hoogte | 1005 mm |
| Materiaal | metaal |
| Aantal elementen | 20 |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 966,50 excl. BTW
/ stuk
€ 1.169,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
