STANLEY FATMAX CANTILEVER GEREEDSCHAPSWAGEN 1-94-210

Gereedschapswagen FatMax® Cantilever

Zie technische informatie
Referenties
Stanley:1-94-210
Rubix:10132639
EAN:3253561942105
STANLEY FATMAX CANTILEVER GEREEDSCHAPSWAGEN 1-94-210
Technische samenvatting
Aantal lades3
Toegestane lading9,9 kg
Breedte550 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY FATMAX CANTILEVER GEREEDSCHAPSWAGEN 1-94-210


Sterke punten

• 3 in 1 uitschuifbaar
• Uitschuifbare handgreep en robuuste wielen
• 2 zijdelingse handgrepen
• Automatische handgrepen uitschuifbare delen
• Eenvoudig te ontgrendelen om gereedschapsbak, organizer en gereedschapskoffer open te schuiven
• Deksel met V-groef
• Organizer met verwijderbare tussenschotten
• Afmetingen (cm) 54.9 X 73.3 X 41.3

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)370x550x740 mm
Aantal lades3
Toegestane lading9,9 kg
Breedte550 mm
Diepte412 mm
Hoogte733 mm
Aantal elementen3
Kleurzwart
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
112,40 excl. BTW
/ stuk
136,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen