Referenties
Facom:JET.7M5A
Rubix:A0139257
EAN:3662424106774

Productdetails : FACOM GEREEDSCHAPSWAGEN 7 LADEN M5 ROOD JET.7M5A
7 laden rolkast 5 laden hoogte 60 mm = 25 modules.1 lade hoogte 130 mm = 5 modules.1 lade hoogte 200 mm.Laden kunnen worden voorzien van thermos aped of foam modules uit Facom Modular system programma.De 200 mm laden kunnen ook worden voorzien van modules.Belastbaarheid per lade: 35/40/50 kg.Uitgerust met kogelgelagerde geleiders, volledig uittrekbaar met "self close" retourveer voor een efficiënte en veilige sluiting.100100% openende laden voor optimaal gebruiksgemak.Totale belasting in de laden: 265 kg.Totale opslagcapaciteit: 255 liter.Nuttige afmetingen laden (L. x D. x H.) : 948 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.Geleverd met 8 tussenschotten JET2.15 voor laden van 60 mm en 8 tussenschotten JET2.16 voor laden van 130 mm.Extra metalen tussenschotten kunnen indien nodig apart worden besteld.Werkblad :Extra groot werkblad : +25% t.o.v. JET+. Nuttige afmeting 987 x 461 mm. 0,46m2.Hoge weerstand : een 2 mm aluminium plaat - afwerking met rijstkorrel - bedekt een 15 mm houten plaat.De eindkappen zijn gemaakt van slagvast polypropyleen.Het werkblad kan een bankschroef ontvangen en is bestand tegen schokken en koolwaterstoffen en een statische belasting van 1100kg.Nog functioneler : geïntegreerde bi-materiaal handgrepen met zachte coating aan elke kant van de kast.Een om te verplaatsen en een om de rolkast op te tillen en over obstakels te rijden.Innovatie: de aluminium rails van het werkblad zijn ontworpen als een geïntegreerd ophangsysteem voor accessoires.De installatie van accessoires is snel en veilig.Er is een breed scala aan accessoires beschikbaar waarmee u uw rolkast kunt aanpassen aan uw behoeften om er een echt werkstation van te maken.Speciale sleuven voor 8 schroevendraaiers.Ingebouwde randen voorkomen dat gereedschap valt tijdens het verplaatsen.Laden :Ergonomie en veiligheid :Exclusief FACOM-ontwerp voor gemakkelijke grip. Zelfsluitend systeem zorgt voor een veilige sluiting en meer veiligheid.Gecentraliseerd vergrendelingssysteem, geleverd met 2 sleutels, één opklapbaar.Met nieuwe zachte stootranden in elastomeer thermoplast met schokdempingseffect: op de 4 hoeken en op de laden die de veiligheidshaak beschermen.Hoge wendbaarheid :Verminderde aanloopkracht (minder dan 7 kg stuwkracht), lange levensduur (bestand tegen afschilferen, gewone koolwaterstoffen), hoge weerstand tegen zware lasten.Uitzonderlijke wendbaarheid.6 wielen met een diameter van 160 mm voor zeer hoge prestaties. wielen met een diameter van 160 mm voor zeer hoge prestaties.4 draaibaar waarvan 2 met rem voor extra stabiliteit tijdens het werk en 2 vast.360° functie: zeer gemakkelijk te parkeren, kruist alle .Rolkast geleverd met reeds bevestigde wielen.Accessoires:Werkblad en zijkanten kunnen worden voorzien van tal van accessoires, van de meest elementaire tot de meest geavanceerde.Bovenste ladekast beschikbaar als optionele eenheid voor extra volume en flexibiliteit.Garantie:De FACOM JET-serie is gemaakt in Frankrijk volgens de hoogste specificaties en productienormen.Elk model wordt grondig getest om de prestaties te beoordelen en te valideren en wordt geleverd met een fabrieksgarantie van vijf jaar.De laden zijn getest op meer dan 50 000 openings-/sluitingscycli, d.w.z. 10 jaar gebruik.
Rolkast met 7 laden
5 laden hoogte 60 mm = 25 modules.
1 lade hoogte 130 mm = 5 modules.
1 lade hoogte 200 mm.
Laden kunnen worden uitgerust met thermos aped- of schuimmodules uit het Facom Modular system-programma.
De 200 mm-laden kunnen ook met modules worden uitgerust.
Belastbaarheid per lade: 35/40/50 kg.
Voorzien van kogellagergeleiders, volledige uittrek met "zelfsluitend" terugtrekveer voor een efficiënte en veilige sluiting.
100% uitschuifbare laden voor optimale gebruiksvriendelijkheid.
Totale belasting in de laden: 265 kg.
Totale opslagcapaciteit: 255 litres.
Nuttige afmetingen van de laden (L. x D. x H.) : 948 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.
Wordt geleverd met 8 scheidingswanden JET2.15 voor 60 mm-laden en 8 scheidingswanden JET2.16 voor 130 mm-laden.
Extra metalen scheidingswanden kunnen indien nodig apart besteld worden.
Werkblad :
Extra groot werkoppervlak : +25% t.o.v. JET+. Nuttige afmeting 987 x 461 mm. 0,46m2.
Hoge weerstand : een 2 mm aluminiumplaat - rice grain-afwerking - bedekt een 15 mm houten plaat.
De eindkappen zijn gemaakt van slagvast polypropyleen.
Het werkblad kan een bankschroef opnemen en is bestand tegen schokken en koolwaterstoffen en een statische belasting van 1100kg.
Nog functioneler : geïntegreerde bimateriaalgrepen met zachte coating aan elke kant van de kast.
Eén voor het verplaatsen en één om de rolkast op te tillen en over obstakels te rijden.
Innovatie: de aluminium rails van het werkblad zijn ontworpen als geïntegreerd ophangsysteem voor accessoires.
Het monteren van accessoires is snel en veilig.
Een breed scala aan accessoires is beschikbaar en stelt u in staat uw rolkast aan te passen aan uw behoeften om er een echte werkplek van te maken.
Specifieke uitsparingen voor 8 schroevendraaiers.
Ingebouwde randen voorkomen dat gereedschap tijdens het verplaatsen valt.
Laden :
Ergonomie en Veiligheid :
Exclusief FACOM-ontwerp dat zorgt voor een gemakkelijke grip. Hefgrepen van geanodiseerd aluminium met veiligheidshaak die elk openen voorkomt terwijl .
Premium zelfsluitend systeem zorgt voor veilige sluiting en extra veiligheid.
Gecentraliseerd slotsysteem, geleverd met 2 sleutels, één inklapbaar.
Met nieuwe zachte stootkussens in elastomere thermoplast met schokdempende werking: op de 4 hoeken en op de laden ter bescherming van de veiligheidshaak.
Hoge manoeuvreerbaarheid :
Verminderde aanzetkracht (minder dan 7kg duwkracht), Lange levensduur (bestand tegen afbladderen, gangbare koolwaterstoffen), Hoge weerstand tegen zware belastingen.
Uitzonderlijke hanteerbaarheid.
6 wielen met diameter 160 mm voor zeer hoge prestaties.
4 zwenkwielen, waaronder 2 met remmen voor extra stabiliteit tijdens het werken en 2 vaste.
360° functie: zeer gemakkelijk te parkeren, kruist alles .
De rolkast wordt geleverd met wielen al bevestigd.
Accessoires:
Werkblad en zijkanten kunnen tal van accessoires opnemen, van de meest eenvoudige tot de meest geavanceerde.
Topkist beschikbaar als optionele eenheid voor extra volume en flexibiliteit.
Garantie:
De FACOM JET-serie is gemaakt in Frankrijk volgens de hoogste specificaties en productienormen.
Elk model wordt grondig getest om de prestaties te beoordelen en te valideren en wordt geleverd met een fabrieksgarantie van vijf jaar.
De laden zijn getest gedurende 50 000 open-/sluitcycli, d.w.z. 10 jaar gebruik.
5 laden hoogte 60 mm = 25 modules.
1 lade hoogte 130 mm = 5 modules.
1 lade hoogte 200 mm.
Laden kunnen worden uitgerust met thermos aped- of schuimmodules uit het Facom Modular system-programma.
De 200 mm-laden kunnen ook met modules worden uitgerust.
Belastbaarheid per lade: 35/40/50 kg.
Voorzien van kogellagergeleiders, volledige uittrek met "zelfsluitend" terugtrekveer voor een efficiënte en veilige sluiting.
100% uitschuifbare laden voor optimale gebruiksvriendelijkheid.
Totale belasting in de laden: 265 kg.
Totale opslagcapaciteit: 255 litres.
Nuttige afmetingen van de laden (L. x D. x H.) : 948 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.
Wordt geleverd met 8 scheidingswanden JET2.15 voor 60 mm-laden en 8 scheidingswanden JET2.16 voor 130 mm-laden.
Extra metalen scheidingswanden kunnen indien nodig apart besteld worden.
Werkblad :
Extra groot werkoppervlak : +25% t.o.v. JET+. Nuttige afmeting 987 x 461 mm. 0,46m2.
Hoge weerstand : een 2 mm aluminiumplaat - rice grain-afwerking - bedekt een 15 mm houten plaat.
De eindkappen zijn gemaakt van slagvast polypropyleen.
Het werkblad kan een bankschroef opnemen en is bestand tegen schokken en koolwaterstoffen en een statische belasting van 1100kg.
Nog functioneler : geïntegreerde bimateriaalgrepen met zachte coating aan elke kant van de kast.
Eén voor het verplaatsen en één om de rolkast op te tillen en over obstakels te rijden.
Innovatie: de aluminium rails van het werkblad zijn ontworpen als geïntegreerd ophangsysteem voor accessoires.
Het monteren van accessoires is snel en veilig.
Een breed scala aan accessoires is beschikbaar en stelt u in staat uw rolkast aan te passen aan uw behoeften om er een echte werkplek van te maken.
Specifieke uitsparingen voor 8 schroevendraaiers.
Ingebouwde randen voorkomen dat gereedschap tijdens het verplaatsen valt.
Laden :
Ergonomie en Veiligheid :
Exclusief FACOM-ontwerp dat zorgt voor een gemakkelijke grip. Hefgrepen van geanodiseerd aluminium met veiligheidshaak die elk openen voorkomt terwijl .
Premium zelfsluitend systeem zorgt voor veilige sluiting en extra veiligheid.
Gecentraliseerd slotsysteem, geleverd met 2 sleutels, één inklapbaar.
Met nieuwe zachte stootkussens in elastomere thermoplast met schokdempende werking: op de 4 hoeken en op de laden ter bescherming van de veiligheidshaak.
Hoge manoeuvreerbaarheid :
Verminderde aanzetkracht (minder dan 7kg duwkracht), Lange levensduur (bestand tegen afbladderen, gangbare koolwaterstoffen), Hoge weerstand tegen zware belastingen.
Uitzonderlijke hanteerbaarheid.
6 wielen met diameter 160 mm voor zeer hoge prestaties.
4 zwenkwielen, waaronder 2 met remmen voor extra stabiliteit tijdens het werken en 2 vaste.
360° functie: zeer gemakkelijk te parkeren, kruist alles .
De rolkast wordt geleverd met wielen al bevestigd.
Accessoires:
Werkblad en zijkanten kunnen tal van accessoires opnemen, van de meest eenvoudige tot de meest geavanceerde.
Topkist beschikbaar als optionele eenheid voor extra volume en flexibiliteit.
Garantie:
De FACOM JET-serie is gemaakt in Frankrijk volgens de hoogste specificaties en productienormen.
Elk model wordt grondig getest om de prestaties te beoordelen en te valideren en wordt geleverd met een fabrieksgarantie van vijf jaar.
De laden zijn getest gedurende 50 000 open-/sluitcycli, d.w.z. 10 jaar gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 7 |
| Toegestane lading | 1000 kg |
| Breedte | 1194 mm |
| Diepte | 575 mm |
| Hoogte | 1035 mm |
| Materiaal | metaal; chromen oppervlaktebehandeling |
| Aantal elementen | 30 |
| Kleur | rood |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.462,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.769,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
