MILWAUKEE GEREEDSCHAPSWAGEN 69CM (337DLG) 4932500746
TOOLGUARD™ 27˝/69 cm stalen gereedschapswagen
Zie technische informatieReferenties
Milwaukee:4932500746
Rubix:A0877896
Fabrikant:4932500746
EAN:4058546620486



Productdetails : MILWAUKEE GEREEDSCHAPSWAGEN 69CM (337DLG) 4932500746
TOOLGUARD™ gevulde 27˝/69 cm stalen gereedschapswagen grijs - Automotive set (337-delig)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal lades | 7 |
| Toegestane lading | 625 kg |
| Breedte | 741 mm |
| Diepte | 520 mm |
| Hoogte | 971 mm |
| Materiaal | staal, kunststof (abs werkblad) |
| Aantal elementen | 337 |
| Kleur | grijs |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.599,91 excl. BTW
/ stuk
€ 4.355,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
