FACOM START DOP LANG 1/2 6 KANT 12 MM S.12HLAT
Schroevendraaier bitdop Facom
Zie technische informatieReferenties
Facom:S.12HLAT
Rubix:A0903907
Fabrikant:S.12HLAT
EAN:3662424113284

Productdetails : FACOM START DOP LANG 1/2 6 KANT 12 MM S.12HLAT
Facom start dop lang 1/2 6 kant 12 mm s.12hlat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2' '' |
| Lengte | 79 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 12 mm |
| Model | s.hlat |
| Afwerking | satijn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,85 excl. BTW
/ stuk
€ 9,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
