FACOM START DOP STANDAARD 3/8 12 KANT 24 MM J.24T
Schroevendraaier bitdop Facom
Zie technische informatieReferenties
Facom:J.24T
Rubix:A0904047
Fabrikant:J.24T
EAN:3662424113031

Productdetails : FACOM START DOP STANDAARD 3/8 12 KANT 24 MM J.24T
Facom start dop standaard 3/8 12 kant 24 mm j.24t
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8 in '' |
| Lengte | 33 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | 24 mm |
| Model | j.24t |
| Materiaal | chroom-vanadiumstaal |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,08 excl. BTW
/ stuk
€ 4,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
