Referenties
Stahlwille:54CV M9 Ribe-CV
Rubix:10121150
Fabrikant:03090009
EAN:4018754108602

Productdetails : STAHLWILLE INBUSDOP 54CV-M9
Voor spiebaanbouten (Ribe CV®), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x23x61 mm |
| Logistiek gewicht | 92 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 60 mm |
| Afdruk | hex / allen |
| Grootte afdruk | m9 |
| Model | 54cv |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,46 excl. BTW
/ stuk
€ 21,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
