FACTA CONSTR TRICORP OVERHEMD FIT 705008 ZWART MT 43/7
FACTA CONSTR TRICORP OVERHEMD FIT 705008
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:FACTA CONSTR-705008Black43/7
Rubix:35229504
Fabrikant:FACTA CONSTR-705008Black43/7

Documenten
Productdetails : FACTA CONSTR TRICORP OVERHEMD FIT 705008 ZWART MT 43/7
Het Overhemd Stretch Fitted is een getailleerd werkoverhemd dat professionele uitstraling combineert met functioneel draagcomfort. De stretch in het weefsel geeft bewegingsvrijheid tijdens actief werk, terwijl de fitted pasvorm zorgt voor een strakke, moderne look. Het overhemd is gemaakt van een poplin constructie in 68% katoen, 29% polyester en 3% elastaan. Deze mix van natuurlijk en synthetisch materiaal zorgt voor stevigheid en ventilatie, terwijl het stretchaandeel meebewegt met je lichaam. Het overhemd heeft een anti-odor en antibacteriële finish die geurtjes en bacteriën tegengaat, ook tijdens lange werkdagen. Wassen kan tot maximaal 40°C met beperkt centrifugeren. De fitted pasvorm sluit strak aan op het lichaam en is ideaal voor functies waar representatie en mobiliteit samenkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 43/7 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 110 g/m² |
| Materiaal | 68% katoen / 29% polyester / 3% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,18 excl. BTW
/ stuk
€ 58,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
43/7
