MASCOT OVERHEMD FRONTLINE 20104-741 L. BLAUW MT 45-46
MASCOT OVERHEMD FRONTLINE 20104-741
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:20104-741-71 45-46
Rubix:A0352780
Fabrikant:20104-741-71 45-46
EAN:5711074914456

Documenten
Productdetails : MASCOT OVERHEMD FRONTLINE 20104-741 L. BLAUW MT 45-46
Premium. Materiaal met stretch. Katoen met extra lange vezels. Moderne pasvorm. Klassieke button-down kraag met band aan de binnenkant. Knoopsluiting. Verstelbare manchetten.
Zacht en casual overhemd met stretch.; Gemakkelijk strijkbare kwaliteit.; Button-down kraag met binnenband zorgt ervoor dat de boord altijd mooi zit.; Moderne pasvorm die aansluit op het lichaam, met goede bewegingsvrijheid.
Zacht en casual overhemd met stretch.; Gemakkelijk strijkbare kwaliteit.; Button-down kraag met binnenband zorgt ervoor dat de boord altijd mooi zit.; Moderne pasvorm die aansluit op het lichaam, met goede bewegingsvrijheid.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 46 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 170 g/m² |
| Materiaal | 55% katoen/45% gerecycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,68 excl. BTW
/ stuk
€ 46,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
