FACTA CONSTR TRICORP POLOSHIRT REWEAR 201701 ZWART MT 5XL
FACTA CONSTR TRICORP POLOSHIRT REWEAR 201701
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:FACTA CONSTR-201701Black5XL
Rubix:35229342
Fabrikant:FACTA CONSTR-201701Black5XL

Documenten
Productdetails : FACTA CONSTR TRICORP POLOSHIRT REWEAR 201701 ZWART MT 5XL
Het Poloshirt Fitted Rewear is gemaakt van 50% biologisch katoen en 50% recycled polyester. De fitted pasvorm sluit aan op het lichaam en geeft een moderne uitstraling op de werkvloer. Dit poloshirt is onderdeel van de Tricorp rewear collectie en draagt bij aan een circulaire kledingketen. De piqué constructie van 180 g/m² zorgt voor stevigheid en ademend vermogen. Het biologisch katoen en recycled polyester zijn gecertificeerd duurzaam. Door het gebruik van recycled polyester kan de kleur licht afwijken ten opzichte van virgin polyester, dit is inherent aan het hergebruik van materiaal. Het shirt is wasbaar op maximaal 40°C met normaal centrifugeren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% biologisch katoen / 50% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,55 excl. BTW
/ stuk
€ 16,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
