FACTA CONSTR TRICORP POLOSWEATER BOORD 301005 ZWART MT 4XL
FACTA CONSTR TRICORP POLOSWEATER BOORD 301005
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:FACTA CONSTR-301005Black4XL
Rubix:35229382
Fabrikant:FACTA CONSTR-301005Black4XL

Documenten
Productdetails : FACTA CONSTR TRICORP POLOSWEATER BOORD 301005 ZWART MT 4XL
De Polosweater Boord is een stevige werktrui voor koude werkomgevingen. Het American fleece materiaal van 280 g/m² combineert de warmte van katoen met de duurzaamheid van polyester en houdt z'n vorm en kleur, ook na regelmatig wassen op 40°C. De regular pasvorm geeft bewegingsvrijheid zonder uit te zakken. De drieknoopssluiting en polokraag zorgen voor extra bescherming tegen kou en wind. Necktape voorkomt irritatie in de nek, terwijl de elastische boord aan de onderzijde koude lucht buiten houdt tijdens fysiek werk. Het 60% katoen / 40% polyester mengsel biedt ademend comfort bij wisselende temperaturen. De sweater is vormvast en kleurecht, waardoor hij geschikt is voor dagelijks gebruik in bouw, logistiek, industrie en onderhoud.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 280 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen / 40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,81 excl. BTW
/ stuk
€ 32,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
4xl
