FACTA CONSTR TRICORP POLOSWEATER DAME 301007 ZWART MT 3XL
FACTA CONSTR TRICORP POLOSWEATER DAME 301007
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:FACTA CONSTR-301007Black3XL
Rubix:35229397
Fabrikant:FACTA CONSTR-301007Black3XL

Documenten
Productdetails : FACTA CONSTR TRICORP POLOSWEATER DAME 301007 ZWART MT 3XL
De Polosweater Dames is een praktische tussenoplossing voor werkdagen waarop een poloshirt te licht is en een gewone sweater te informeel. De polokraag met drieklnopssluiting geeft het kledingstuk een verzorgde uitstraling, geschikt voor kantoor, retail of lichte technische omgevingen. Het materiaal bestaat uit 60% gekamd katoen en 40% polyester in een American fleece constructie van 280 g/m². De buitenkant is glad en vormvast, de binnenkant is opgeruwd voor isolatie en draagcomfort. Deze samenstelling houdt vorm en kleur na herhaald wassen op 40°C. De regular pasvorm biedt bewegingsvrijheid, de zijsplitjes voorkomen oprollen bij het zitten of bewegen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% katoen / 40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,01 excl. BTW
/ stuk
€ 30,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
