FACTA CONSTR TRICORP T-SHIRT DAME LM 101010 ZWART MT 3XL
FACTA CONSTR TRICORP T-SHIRT DAME 101010
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:FACTA CONSTR-101010Black3XL
Rubix:35229417
Fabrikant:FACTA CONSTR-101010Black3XL

Documenten
Productdetails : FACTA CONSTR TRICORP T-SHIRT DAME LM 101010 ZWART MT 3XL
Een fitted dames T-shirt met V-hals, ontwikkeld voor professionals die bewegingsvrijheid en een professionele uitstraling combineren. De toegevoegde elastaan zorgt voor stretch die meegaat met elke beweging op de werkvloer. Het T-shirt is gemaakt van 95% katoen en 5% elastaan in Single Jersey constructie met een grammage van 190 g/m². De stof is stevig genoeg voor dagelijks gebruik, ademend en geeft net die extra flexibiliteit waar je tijdens fysiek werk baat bij hebt. De fitted pasvorm geeft een moderne, professionele look en de V-hals maakt het shirt veelzijdig te dragen, solo of als basis onder een werkjas of vest.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Gender | dames |
| Materiaal | 95% katoen / 5% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,58 excl. BTW
/ stuk
€ 14,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
