MASCOT SHIRT CROSSOVER 20382-796 KOBALT MT 3XL
MASCOT SHIRT CROSSOVER 20382-796
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:20382-796-11-3XLONE
Rubix:A0337850
EAN:5711074772490

Documenten
Productdetails : MASCOT SHIRT CROSSOVER 20382-796 KOBALT MT 3XL
Premium. Moderne pasvorm. Ronde hals. Tricot aan de hals. Verstevigde boord.
Bij de productie van biologisch katoen wordt geen gebruik gemaakt van pesticiden en chemicaliën.; Zacht en licht natuurlijk materiaal, geweven in single jersey.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Bij de productie van biologisch katoen wordt geen gebruik gemaakt van pesticiden en chemicaliën.; Zacht en licht natuurlijk materiaal, geweven in single jersey.; Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.; Band over de naad bij de nek, zodat de naad niet irriteert.
Sterke punten
Het product is OEKO-TEX STANDARD 100 gecertificeerd door het DTI Institute, certificaatnummer 2576-431;Gehalte biologisch katoen van gecertificeerde partners
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Geproduceerd in Bangladesh bij gecontroleerde partners van MASCOT;Geproduceerd bij leveranciers die lid zijn van het Bangladesh Accord
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 175 g/m² |
| Gender | heren |
| Materiaal | 100% biologisch katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,92 excl. BTW
/ stuk
€ 18,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
3xl