FACTA CONSTR TRICORP T-SHIRT FIT REWEAR 101701 ZWART MT L
FACTA CONSTR TRICORP T-SHIRT FIT REWEAR 101701
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:FACTA CONSTR-101701BlackL
Rubix:35229391
Fabrikant:FACTA CONSTR-101701BlackL

Documenten
Productdetails : FACTA CONSTR TRICORP T-SHIRT FIT REWEAR 101701 ZWART MT L
Het T-shirt Fitted Rewear combineert een strakke pasvorm met duurzaam materiaal. Gemaakt van 50% biologisch katoen en 50% recycled polyester, is dit shirt de circulaire variant van het klassieke Fitted model. Het 160 g/m² single jersey materiaal maakt het shirt licht en ademend, geschikt voor intensief dagelijks gebruik in verschillende werkomgevingen. De fitted pasvorm geeft een moderne, professionele uitstraling. Het slimme nekboordje houdt zijn vorm, ook na veelvuldig wassen op maximaal 40°C. De unisex pasvorm maakt het shirt breed inzetbaar voor elk team. Beide grondstoffen zijn gecertificeerd duurzaam. Het gebruik van recycled polyester kan een lichte variatie in kleur geven, dat is onderdeel van de circulaire productie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 160 g/m² |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 50% biologisch katoen / 50% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,45 excl. BTW
/ stuk
€ 10,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
