TRICORP T-SHIRT LANGE MOUW 101006 WIT MT XS
TRICORP T-SHIRT LANGE MOUW 101006
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:101006WhiteXS
Rubix:22173907
EAN:8718326050723






Productdetails : TRICORP T-SHIRT LANGE MOUW 101006 WIT MT XS
T-shirt met lange mouwen, gemaakt van 100% katoen, 190 gram, van een duurzame kwaliteit. Uitgevoerd met een 4-laags ribboord en luxe afwerking van de binnenzijde van de boord door het Neck tape. Dit kledingstuk is verkrijgbaar in meerdere kleuren en maten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6109100010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,43 excl. BTW
/ stuk
€ 12,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
xs
