FACTA CONSTR TRICORP TECH SHELL 402018 ZWART MT M
FACTA CONSTR TRICORP TECH SHELL 402018
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:FACTA CONSTR-402018BlackM
Rubix:35229549
Fabrikant:FACTA CONSTR-402018BlackM

Documenten
Productdetails : FACTA CONSTR TRICORP TECH SHELL 402018 ZWART MT M
De Tech Shell is een lichte werkjas die bescherming biedt tegen wind en water. Het 100% polyester materiaal met PU membraan en getapete naden houdt je droog tijdens wisselvallige weersomstandigheden. De jas voldoet aan EN 343 en EN ISO 13688, waardoor hij geschikt is voor professionele werkomgevingen waar bescherming tegen weer essentieel is. De regular pasvorm geeft bewegingsvrijheid, terwijl de tricot manchetten met duimopening zorgen dat de mouwen op hun plek blijven. De mesh binnenkant en de rits met luchtgaten onder de armen verbeteren de ventilatie tijdens fysiek werk. De afritsbare capuchon pas je aan naar omstandigheden, en via het koord aan de binnenzijde stel je de onderkant bij. Reflecterende piping vergroot je zichtbaarheid in omgevingen met weinig licht. De YKK ritssluitingen en het doordachte ontwerp met zakken op het voorpand maken deze jas praktisch en betrouwbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 0 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester + pu membraan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,89 excl. BTW
/ stuk
€ 107,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
