Referenties
FAG:23048-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:A0692752
Fabrikant:0750712660030
EAN:4012802909609
Productdetails : FAG 23048 BEA/XL/MB1/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 32700 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 360 mm |
| Breedte | 92 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | messing |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.892,23 excl. BTW
/ stuk
€ 7.129,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
