Referenties
FAG:23240-B-MB
Rubix:03032506
EAN:4012801193290



Productdetails : FAG 23240 B/MB TONLAGER TWEERIJIG
Dit FAG-tonlager is ontwikkeld voor de zwaarste industriële toepassingen. Het is ontworpen met twee rijen symmetrische rollen en compenseert uitlijnfouten uitstekend. De massieve messing kooi, gecombineerd met het open ontwerp, zorgt voor een grote robuustheid, een goede thermische stabiliteit en een optimale werking bij hoge toerentallen.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager heeft een B-constructie, met stevige centrale schouders in de binnenring die een versterkte axiale geleiding garanderen. Twee messing kooien, geleid door de binnenring, zorgen voor een uitstekende dynamische verdeling van de belastingen. De cilindrische boring maakt directe montage op een bewerkte as mogelijk, terwijl de standaard radiale speling zorgt voor een goede balans tussen stevigheid en thermische tolerantie. Het open ontwerp maakt eenvoudige visuele inspectie en onderhoud mogelijk voor intensieve industriële cycli.
Onderhoud:
Dit lager is ontworpen zonder afdichtingssysteem. Het is uitgerust met een ringvormige groef en drie smeergaten in de buitenring om efficiënt nasmeren tijdens bedrijf mogelijk te maken. Dit bevordert een gelijkmatige verdeling van het vet en de afvoer van onzuiverheden. Het wordt aanbevolen om het lagerhuis voor elk gebruik grondig te reinigen. Regelmatige controle van het smeerniveau, het geluid, de trillingen en de temperatuur helpt bij het verlengen van de levensduur van het lager.
Afdichting:
Dit lager heeft een open ontwerp zonder ingebouwde afdichtingen, waardoor het kwetsbaar is voor externe verontreinigingen zoals stof, vocht of vaste deeltjes. Het is daarom bijzonder geschikt voor toepassingen in schone of gesloten omgevingen.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren wereldleider in de productie van hoogwaardige lageroplossingen. Met zijn ongeëvenaarde expertise en voortdurende streven naar innovatie biedt FAG een uitgebreid aanbod aan lagers die voldoen aan de meest veeleisende behoeften van de industrie.
Belangrijkste Voordelen:
- Robuust ontwerp met stevige centrale schouders
- Messing kooien voor uitstekende mechanische stabiliteit
- Betrouwbare werking bij hoge toerentallen
- Nasmering zonder demontage
- Goed bestand tegen gecombineerde belastingen en dynamische schokken
- Gebruikstemperatuur tot +200 °C
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor reductoren met een constant toerental, secundaire aandrijfassen, procespompen of -turbines en tussenlagers op transportbanden. Het is geschikt voor industriële omgevingen met gematigde temperaturen waar mechanische belastingen hoog zijn, zoals in de sectoren van continue productie, vloeistofbehandeling en materiaalverwerking.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager heeft een B-constructie, met stevige centrale schouders in de binnenring die een versterkte axiale geleiding garanderen. Twee messing kooien, geleid door de binnenring, zorgen voor een uitstekende dynamische verdeling van de belastingen. De cilindrische boring maakt directe montage op een bewerkte as mogelijk, terwijl de standaard radiale speling zorgt voor een goede balans tussen stevigheid en thermische tolerantie. Het open ontwerp maakt eenvoudige visuele inspectie en onderhoud mogelijk voor intensieve industriële cycli.
Onderhoud:
Dit lager is ontworpen zonder afdichtingssysteem. Het is uitgerust met een ringvormige groef en drie smeergaten in de buitenring om efficiënt nasmeren tijdens bedrijf mogelijk te maken. Dit bevordert een gelijkmatige verdeling van het vet en de afvoer van onzuiverheden. Het wordt aanbevolen om het lagerhuis voor elk gebruik grondig te reinigen. Regelmatige controle van het smeerniveau, het geluid, de trillingen en de temperatuur helpt bij het verlengen van de levensduur van het lager.
Afdichting:
Dit lager heeft een open ontwerp zonder ingebouwde afdichtingen, waardoor het kwetsbaar is voor externe verontreinigingen zoals stof, vocht of vaste deeltjes. Het is daarom bijzonder geschikt voor toepassingen in schone of gesloten omgevingen.
Merkinformatie:
FAG is al tientallen jaren wereldleider in de productie van hoogwaardige lageroplossingen. Met zijn ongeëvenaarde expertise en voortdurende streven naar innovatie biedt FAG een uitgebreid aanbod aan lagers die voldoen aan de meest veeleisende behoeften van de industrie.
Belangrijkste Voordelen:
- Robuust ontwerp met stevige centrale schouders
- Messing kooien voor uitstekende mechanische stabiliteit
- Betrouwbare werking bij hoge toerentallen
- Nasmering zonder demontage
- Goed bestand tegen gecombineerde belastingen en dynamische schokken
- Gebruikstemperatuur tot +200 °C
Toepassingen:
Dit lager is ideaal voor reductoren met een constant toerental, secundaire aandrijfassen, procespompen of -turbines en tussenlagers op transportbanden. Het is geschikt voor industriële omgevingen met gematigde temperaturen waar mechanische belastingen hoog zijn, zoals in de sectoren van continue productie, vloeistofbehandeling en materiaalverwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 360 mm |
| Breedte | 128 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.085,87 excl. BTW
/ stuk
€ 4.943,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
