FAG 23976 MB/C3 TONLAGER TWEERIJIG

Kogelgewrichtlager 239

Zie technische informatie

Referenties

FAG:23976-MB-C3
Rubix:03035869
Fabrikant:0190017890030
EAN:4012801194013
FAG 23976 MB/C3 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter380 mm
Buitendiameter520 mm
Breedte106 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 23976 MB/C3 TONLAGER TWEERIJIG


Sferisch rollager 239. . -B-MB, symmetrisch 3 ribben
Dit tonlager van FAG is ontworpen om te voldoen aan de eisen van intensieve industriële omgevingen. Met twee rijen symmetrische rollen en de massieve messing kooi biedt het een uitstekende dynamische stabiliteit. Dit open model met cilindrische boring is voorzien van een nasmeersysteem, wat de duurzaamheid verhoogt. De C3 radiale speling vergroot het vermogen om thermische vervormingen op te vangen. Dit product is ideaal voor toepassingen met grote inertie bij hoge toerentallen.

Kenmerken:
Dit lager met twee rijen symmetrische rollen zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen, zelfs bij uitlijnfouten. De massieve messing kooi, geleid door de binnenring, biedt uitstekende weerstand tegen schokken, trillingen en hoge temperaturen. De C3 radiale interne speling verbetert de tolerantie voor thermische uitzettingen. Het open ontwerp maakt hoge toerentallen mogelijk met behoud van een goede balans tussen stevigheid en warmteafvoer. Dit product onderscheidt zich door het vermogen om robuustheid, aanpasbaarheid en stabiliteit onder variabele belastingen te combineren.

Onderhoud:
Dit lager moet regelmatig worden nagesmeerd, vooral in verontreinigde omgevingen. Het is voorzien van een ringvormige groef en drie smeergaten in de buitenring om het onderhoud tijdens het gebruik te vergemakkelijken. Het is van essentieel belang om een hoge mate van netheid te handhaven tijdens onderhoudswerkzaamheden: montage, smering of inspectie. Als er deeltjes of vocht aanwezig zijn, moeten het lagerhuis en externe onderdelen grondig worden gereinigd voordat er werkzaamheden worden uitgevoerd om de levensduur van de apparatuur te garanderen.

Afdichting:
Het open ontwerp zonder afdichtingen is gevoelig voor stof, vocht en vaste deeltjes. Regelmatige nasmering zorgt echter voor een dynamische beschermende barrière tegen deze verontreinigingen. Deze configuratie maakt ook een snelle visuele inspectie en minder onderhoud mogelijk.

Merkinformatie:
FAG is een bekend merk op het gebied van lagers en mechanische componenten, dat bekendstaat om zijn kwaliteit, betrouwbaarheid en innovatie. Met tientallen jaren ervaring in de sector zet FAG zich in om geavanceerde oplossingen aan te bieden die voldoen aan de meest veeleisende behoeften van zijn klanten.

Belangrijkste Voordelen:
- Zelfinstellend om uitlijnfouten van de as te compenseren
- C3 speling aangepast aan thermische uitzettingen
- Uitstekende hittebestendigheid tot +200 °C
- Robuuste messing kooi, stabiel bij hoge toerentallen
- Gemakkelijk nasmeren dankzij de voorziene smeergroef en -gaten
- Minder trillingen dankzij nauwkeurige geleiding

Toepassingen:
Dit lager wordt aanbevolen voor industriële reductoren met variabel koppel, zware motoren met hoge inertie, draagrollen in walserijen, wals- of hamerbrekers en gemotoriseerde trommels. Het is bijzonder geschikt voor veeleisende omgevingen zoals de staal-, mineraal- en cementindustrie, energieopwekking en intensieve bouwplaatsmachines.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht70000 g
Binnendiameter380 mm
Buitendiameter520 mm
Breedte106 mm
Type lagerspelingc3
Kokermessing
Afdichtingopen
Referentietoerental750 rpm
Grenstoerental1340 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r4000000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr1780000 N
Aangepaste tariefcode84823000
€ 8.502,51 excl. BTW
/ stuk
€ 10.288,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen