Referenties
Vervangen ref.:NU215-E-XL-MP1A-C4
FAG:NU215-E-XL-MPAX-C4
Rubix:A0693606
Fabrikant:0686596440040
EAN:4047643253055
Productdetails : FAG NU 215 E/XL/MPAX/C4 CILINDERLAGER EENRIJIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1410 g |
| Binnendiameter | 75 mm |
| Buitendiameter | 130 mm |
| Breedte | 25 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 250,78 excl. BTW
/ stuk
€ 303,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
