Referenties
FAG:NUB206-E-XL-M1-C3
Rubix:A0150682
Fabrikant:0390270900030
Productdetails : FAG NUB 206 E/XL/M1/C3 CILINDERLAGER EENRIJIG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 236 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Afdichting | open |
| Koker | messing |
| Aangepaste tariefcode | 84825000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 157,17 excl. BTW
/ stuk
€ 190,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 86 dagen
