Referenties
Stanley:FMHT0-10312
Rubix:10132829
EAN:3253560103125

Productdetails : STANLEY FATMAX PRO ZAKMES FMHT0-10312
Het Stanley Premium FatMax FMHT0-10312 zakmes is compact en veelzijdig. Het is voorzien van een 80 mm lang roestvrijstalen mes met een gecombineerde rechte en gekartelde snijkant en een smalle, lichte aluminium handgreep.
Kenmerken:
Het 80 mm lange roestvrijstalen mes heeft twee typen snijkanten op één doorlopend mes: een rechte helft voor zuivere sneden en een gekartelde helft aan de zijde van de handgreep voor het snijden van vezelige of stevige materialen. Een openingsnok vergemakkelijkt het openen met één hand, terwijl een vergrendelingsmechanisme het mes in geopende positie houdt en gecontroleerd sluiten mogelijk maakt. Een beschermrand op de handgreep voorkomt dat de vinger onbedoeld naar het mes glijdt, terwijl een speciale vingeruitsparing de stabiliteit en de kracht tijdens het snijden verhoogt. De smalle en lichte aluminium handgreep biedt een ergonomische grip zonder onnodig volume. In gesloten positie kan het gereedschap als flesopener worden gebruikt. Een bevestigingslus en riemclip maken de uitrusting compleet voor veilige opslag en snelle toegang.
Specificaties:
• Referentie: FMHT0-10312.
• Meslengte: 80 mm.
• Materiaal mes: roestvrij staal.
• Type snijkant: gecombineerd (rechte snijkant + gekartelde snijkant).
• Materiaal handgreep: aluminium.
• Secundaire functie: flesopener (in gesloten positie).
• Geïntegreerde accessoires: riemclip, bevestigingslus, uitsparing voor veiligheidskoord.
• Openen: met één hand (openingsnok).
• Mesvergrendeling: geopende positie en vergrendelde sluiting.
Kenmerken:
Het 80 mm lange roestvrijstalen mes heeft twee typen snijkanten op één doorlopend mes: een rechte helft voor zuivere sneden en een gekartelde helft aan de zijde van de handgreep voor het snijden van vezelige of stevige materialen. Een openingsnok vergemakkelijkt het openen met één hand, terwijl een vergrendelingsmechanisme het mes in geopende positie houdt en gecontroleerd sluiten mogelijk maakt. Een beschermrand op de handgreep voorkomt dat de vinger onbedoeld naar het mes glijdt, terwijl een speciale vingeruitsparing de stabiliteit en de kracht tijdens het snijden verhoogt. De smalle en lichte aluminium handgreep biedt een ergonomische grip zonder onnodig volume. In gesloten positie kan het gereedschap als flesopener worden gebruikt. Een bevestigingslus en riemclip maken de uitrusting compleet voor veilige opslag en snelle toegang.
Specificaties:
• Referentie: FMHT0-10312.
• Meslengte: 80 mm.
• Materiaal mes: roestvrij staal.
• Type snijkant: gecombineerd (rechte snijkant + gekartelde snijkant).
• Materiaal handgreep: aluminium.
• Secundaire functie: flesopener (in gesloten positie).
• Geïntegreerde accessoires: riemclip, bevestigingslus, uitsparing voor veiligheidskoord.
• Openen: met één hand (openingsnok).
• Mesvergrendeling: geopende positie en vergrendelde sluiting.
Sterke punten
• Veelzijdige dubbele snijkant: de combinatie van een rechte en gekartelde snijkant maakt het mogelijk om uiteenlopende materialen te snijden.
• Direct gebruiksklaar: dankzij de openingsnok en riemclip kan het mes snel met één hand worden uitgenomen en geopend.
• Duurzame constructie: het roestvrijstalen mes en de aluminium handgreep zijn corrosiebestendig, ideaal voor vochtige omgevingen.
• Compact en gemakkelijk mee te nemen: de lichte aluminium handgreep en bevestigingslus maken continu dragen mogelijk zonder de bewegingsvrijheid te beperken.
• Direct gebruiksklaar: dankzij de openingsnok en riemclip kan het mes snel met één hand worden uitgenomen en geopend.
• Duurzame constructie: het roestvrijstalen mes en de aluminium handgreep zijn corrosiebestendig, ideaal voor vochtige omgevingen.
• Compact en gemakkelijk mee te nemen: de lichte aluminium handgreep en bevestigingslus maken continu dragen mogelijk zonder de bewegingsvrijheid te beperken.
Toepassingen
• Snijden van kabels, banden, touwen, verpakkingsfolie en synthetische materialen in de werkplaats of op de bouwplaats.
• Technische onderhoudswerkzaamheden: elektriciens, loodgieters en technici beschikken dankzij de riemclip voortdurend over een compact en gemakkelijk toegankelijk gereedschap.
• Logistieke en productieomgevingen, voor het openen van pakketten, het snijden van verpakkingsmaterialen en gangbare goederenverwerkingswerkzaamheden.
• Werkzaamheden in krappe ruimtes, waar het compacte formaat van de aluminium handgreep de hantering vergemakkelijkt.
• Buitenwerkzaamheden of vochtige omstandigheden: het roestvrijstalen mes beperkt het risico op corrosie op bouwplaatsen die aan weersinvloeden zijn blootgesteld.
• Technische onderhoudswerkzaamheden: elektriciens, loodgieters en technici beschikken dankzij de riemclip voortdurend over een compact en gemakkelijk toegankelijk gereedschap.
• Logistieke en productieomgevingen, voor het openen van pakketten, het snijden van verpakkingsmaterialen en gangbare goederenverwerkingswerkzaamheden.
• Werkzaamheden in krappe ruimtes, waar het compacte formaat van de aluminium handgreep de hantering vergemakkelijkt.
• Buitenwerkzaamheden of vochtige omstandigheden: het roestvrijstalen mes beperkt het risico op corrosie op bouwplaatsen die aan weersinvloeden zijn blootgesteld.

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Blad lengte | 80 mm |
| Aantal bladen | 1 |
| Materiaal | roestvrij staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,60 excl. BTW
/ stuk
€ 33,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden




