MARTOR VEILIGHEIDSMES SECUMAX SALVEX SOS+MESJE 37040 538.02
SECUMAX SALVEX SOS
Zie technische informatieReferenties
Martor:538.02
Rubix:11300789
EAN:4002632005381

Productdetails : MARTOR VEILIGHEIDSMES SECUMAX SALVEX SOS+MESJE 37040 538.02
Eerstehulpmes en hamer in één.
Bij een ongeval dient u kalm en snel te reageren. Een intuïtief bruikbaar eerstehulpmes met verschillende toepassingen kan levens redden. Om de gewonde te redden kunt u met de SECUMAX SALVEX eerst de autoruit inslaan om vervolgens autogordel en kledij open te snijden. Hulp kunnen verlenen geeft een goed gevoel!
Bij een ongeval dient u kalm en snel te reageren. Een intuïtief bruikbaar eerstehulpmes met verschillende toepassingen kan levens redden. Om de gewonde te redden kunt u met de SECUMAX SALVEX eerst de autoruit inslaan om vervolgens autogordel en kledij open te snijden. Hulp kunnen verlenen geeft een goed gevoel!
Sterke punten
SECUMAX SALVEX - De gordelsnijder met geintergreerde reddingshamer. Men kan er mee door elke autoruit, gemaakt van éénlaags veiligheidsglas, slaan

Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Blad lengte | 43 mm |
| Aantal bladen | 1 |
| Materiaal | kunststoffen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,93 excl. BTW
/ stuk
€ 35,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
