FACOM VERLENGSTUK 3/4" IMPACT NK.210A 175MM
NK.A - Impact-verlengstukken 3/4"
Zie technische informatieReferenties
Facom:NK.210A
Rubix:10103061
EAN:3148516579690



Productdetails : FACOM VERLENGSTUK 3/4" IMPACT NK.210A 175MM
d [mm]: 44L [mm]: 100BA: BA.38AGA: GA.37A[g]: 600
Sterke punten
• Voor uw veiligheid: gebruik de impact-verlengstukken met de bijpassende ringen en borgpennen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 876 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 180x45x45 mm |
| Gewicht verpakking | 876 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Lengte | 175 mm |
| Diameter | 44 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,82 excl. BTW
/ stuk
€ 55,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen