STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER PARALLEL 3 X 150 MM 0-64-979

FatMax®

Zie technische informatie

Referenties

Stanley:0-64-979
Rubix:10132892
EAN:3253560649791
STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER PARALLEL 3 X 150 MM 0-64-979

Technische samenvatting

Afdrukplat
Grootte afdruk3
Blad lengte150 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY FATMAX SCHROEVENDRAAIER PARALLEL 3 X 150 MM 0-64-979


Handles are moulded direct to bar for durability and extra long life. High grade steel bar allows for high torque and reduces the chance of tip breakage. Anti-slip soft grip handles with mix of smooth and textured panels provide excellent comfort and grip. Large diameter handles offer extra torque for driving screws. Smooth domed end for spinning action, speed and comfort. Colour coded ends for identification.

Sterke punten

• Handgreep rechtstreeks op de kling gevormd - nagenoeg onbreekbaar
• Stalen kling van hoge kwaliteit - hoge weerstand en beperkte kans op afbraak tip
• Ergonomische handgreep - bimateriaal, antislip, uitstekende grip en beperkt vermoeidheid
• Handgreep met grote diameter - voldoende draaikracht voor houtschroeven - en smalle hals - voor een snelle draaibeweging
• Afgerond uiteinde handgreep - voor comfortabele en vlotte draaibewegingen
• Kleurcode ROOD - snelle identificatie van de juiste schroevendraaier voor elk type schroef

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)20x20x313 mm
Afdrukplat
Grootte afdruk3
Blad lengte150 mm
Lengte150 mm
Afwerkingverchroomd
4,22 excl. BTW
/ stuk
5,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen