Referenties
Facom:ATXRP30X125
Rubix:10561861
EAN:3662424098208

Productdetails : FACOM SCHROEVENDRAAIER PROTWIST TORX PLUS ATXRP30X125 T30
Sterke punten
Lasermarkering - geeft vrijwel permanente markering
Handvatmateriaal - zachter voor meer comfort en nog steeds bestand tegen chemicaliën
CNC-puntbewerking - geeft betere passing van de schroef waardoor het koppel beter wordt overgedragen en slijtage wordt verminderd
Handvatmateriaal - zachter voor meer comfort en nog steeds bestand tegen chemicaliën
CNC-puntbewerking - geeft betere passing van de schroef waardoor het koppel beter wordt overgedragen en slijtage wordt verminderd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afdruk | torx profiel |
| Grootte afdruk | ipr30 |
| Blad lengte | 125 mm |
| Lengte | 245 mm |
| Afwerking | verzinkt metaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,55 excl. BTW
/ stuk
€ 11,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
