Referenties
Stanley:FMHT0-62620
Rubix:10132634
EAN:3253560626204

Productdetails : STANLEY FATMAX BOLSTER SCHROEVENDR. 8MM X 175MM FMHT0-62620
Apply extra torque with a wrench using the hex bolster
Sterke punten
• Zet meer kracht tijdens het schroeven dankzij het aanzetstuk
• Smalle hals en afgerond uiteinde van de handgreep voor snelle draaibewegingen en optimale controle
• Met soft-grip handgreep voor comfortabel gebruik en kleurcode voor snel kiezen van de juiste schroevendraaier
• Chroom-vanadium stalen kling voor een hoge weerstand en beperkte kans op afbreken van de tip
• Gezandstraalde tip voor een betere grip op de schroef en een langere levensduur
• Smalle hals en afgerond uiteinde van de handgreep voor snelle draaibewegingen en optimale controle
• Met soft-grip handgreep voor comfortabel gebruik en kleurcode voor snel kiezen van de juiste schroevendraaier
• Chroom-vanadium stalen kling voor een hoge weerstand en beperkte kans op afbreken van de tip
• Gezandstraalde tip voor een betere grip op de schroef en een langere levensduur
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 40x40x290 mm |
| Gewicht verpakking | 17 g |
| Afdruk | plat |
| Grootte afdruk | 8 |
| Blad lengte | 175 mm |
| Lengte | 175 mm |
| Afwerking | gezandstraald |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,34 excl. BTW
/ stuk
€ 14,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen