STANLEY FATMAX STIFTSL.SET PIST.GREEP+RATEL 27-DLG 0-79-153

FatMax

Zie technische informatie
Referenties
Stanley:0-79-153
Rubix:10133016
EAN:3253560791537
STANLEY FATMAX STIFTSL.SET PIST.GREEP+RATEL 27-DLG 0-79-153
Technische samenvatting
Aantal elementen27
Zie alle specificaties

Productdetails : STANLEY FATMAX STIFTSL.SET PIST.GREEP+RATEL 27-DLG 0-79-153


A powerful professional ratchet handle for rapid tightening and loosening all fastener types. The

Sterke punten

• Ergonomische pistoolgreep met ratelfunctie
• Verwisselbare sleutels met ¼€ aansluiting
• Verpakt in handige koffer
• Bits kunnen ook aan de zijkant van de pistoolgreep gemonteerd worden voor gebruik in een kleine ruimte
• 27-delige set geleverd met: - St: 3mm x 35mm, 4-5mm x 35mm, 6-8mm x 51mm, 4-5mm x 150mm, 6-8mm x 150mm - PZ: PZ1 x 35mm, PZ2 x 35mm (2), PZ3 x 35mm, PZ1 x 150mm, PZ2 x 150mm (2), PZ3 x 150mm - PH: PH1 x 35mm, PH2 x 35mm, PH3 x 35mm - Torx: T15 x 150mm, T20 x 150mm, T25 x 150mm - Zeskant: 2.5mm x 116mm, 3mm x 116mm, 4mm x 164mm, 5mm x 164mm, 6mm x 164mm, 8mm x 164mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)55x350x405 mm
Gewicht verpakking1,73 g
Aantal elementen27
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,66 excl. BTW
/ stuk
44,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen