BAHCO STIFTSLEUTELSET TX9-40 BIMAT BE-8975B

Opvouwbare TORX® L-sleutelset met fosfaatlaag en softgrip handgreep - 8 stuks

Zie technische informatie
Referenties
Bahco:BE-8975B
Rubix:10089167
EAN:7314150188741
BAHCO STIFTSLEUTELSET TX9-40 BIMAT BE-8975B
Technische samenvatting
Aantal elementen8
Afdruktorx profiel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO STIFTSLEUTELSET TX9-40 BIMAT BE-8975B


Haakse stiftsleutelset, 8-delig, gebruineerd, voor Torx schroeven. Tweecomponenten soft grip greep. Schokbestendig, anti-roest, geleidt geen warmte of koude. Brede drukknop voor automatisch uitklappen van de stiftsleutels. Mogelijkheid voor verschillende werkstanden. Positieve stop op 270o, meest gebruikt voor extreme draaiing. Door het steeds kunnen omdraaien van de sleutel kan constant worden doorgedraaid, wat tijdsbesparend werkt. Gemakkelijk op te bergen en te dragen in broekzak. Per stuk verpakt met hanger.

Sterke punten

Dual-component soft grip handle, resistant to impact, does not conduct heat or cold or rust|Wide opening push button for automatic release of the blades|For different working position. Positive stop at 270° for maximum leverage|It has size markings printed on the hex key body for easy identification|Retail packaging with hanger

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistiek gewicht210 g
Aantal elementen8
Afdruktorx profiel
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
24,17 excl. BTW
/ set
29,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen