Referenties
Stanley:0-84-649
Rubix:10133084
EAN:3253560846497

Documenten
Productdetails : STANLEY FATMAX WATERPOMPTANG 300 MM 0-84-649
The STANLEY® FATMAX® Groove Joint Water pump Pliers 8 in. 200 mm with a black chrome finish and has 17 adjustable locking positions for versatility. Drop forged construction for added strength. It is easy to use due to the patented PushLock™ adjustment button. Ergonomic bi-material handle for comfortable grip and increased control. Induction hardened jaws for increased durability. Optimised jaw geometry for multiple gripping applications for improved performance and accessibility.
Sterke punten
• Gebruiksvriendelijke Pushlock drukknop
• Volledig instelbaar in 17 posities
• Verbeterde geometrie van de bekken
• Inductie geharde bekken
• Ergonomische bimateriaal handgrepen
• Bekkencapaciteit: 200mm tot 50mm, 250mm tot 62mm, 300mm tot 75mm
• Volledig instelbaar in 17 posities
• Verbeterde geometrie van de bekken
• Inductie geharde bekken
• Ergonomische bimateriaal handgrepen
• Bekkencapaciteit: 200mm tot 50mm, 250mm tot 62mm, 300mm tot 75mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 20x100x315 mm |
| Lengte | 300 mm |
| Aantal posities | 17 |
| Gewicht | 630 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,52 excl. BTW
/ stuk
€ 29,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen