FACOM MULTI-GRIP TANG VERGRENDELEN 250 MM 181A.25CPE
181A - Waterpomptang met doorgestoken scharnier en vergrendeling
Zie technische informatieReferenties
Facom:181A.25CPE
Rubix:A0608006
EAN:3148519080513



Productdetails : FACOM MULTI-GRIP TANG VERGRENDELEN 250 MM 181A.25CPE
Eenhandige bediening, vergrendelbare klemming en comfortabele handgrepen: de Facom 181A waterpomptangen zijn verkrijgbaar in meerdere maten voor uiteenlopende toepassingen.
Kenmerken:
De Facom 181A waterpomptang onderscheidt zich door de scharniervormige constructie met geïntegreerd vergrendelingssysteem, wat extra veiligheid biedt tijdens het gebruik. De snelafstelknop maakt een nauwkeurige aanpassing van de bekopening mogelijk. Eenmaal ingesteld, houdt het vergrendelmechanisme de positie stevig vast. De vertanding met 12 standen zorgt voor optimale aanpasbaarheid aan verschillende diameters. De ergonomische, bi-materiaal handgrepen bieden een uitstekende grip, verminderen vermoeidheid en verhogen het gebruikscomfort. De slanke bek met naar binnen gerichte zelfklemmende tanden garandeert een betrouwbare grip.
Specificaties:
• Verkrijgbaar in diverse maten
• Aantal afstelmogelijkheden: 12
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal
• Gehardde tanden met een hardheid van 62 HRC
• Mat verchroomde afwerking
• Antislip bi-materiaal handgrepen
• Eenhandige bediening mogelijk
Normen:
De Facom 181A waterpomptangen voldoen aan:
• ASME B107.500
• DIN ISO 8976
• ISO 8976
• NF ISO 8976
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een toonaangevend Frans merk op het gebied van professioneel gereedschap. Met meer dan 100 jaar ervaring biedt het merk een breed scala aan innovatieve oplossingen voor de auto-industrie, de industrie, de luchtvaart en het onderhoud. Het bedrijf onderscheidt zich door de robuustheid van zijn producten, het strenge kwaliteitsbeleid en het voortdurende streven naar betere prestaties. Facom is aanwezig in meer dan 100 landen en biedt gereedschap met levenslange garantie.
Kenmerken:
De Facom 181A waterpomptang onderscheidt zich door de scharniervormige constructie met geïntegreerd vergrendelingssysteem, wat extra veiligheid biedt tijdens het gebruik. De snelafstelknop maakt een nauwkeurige aanpassing van de bekopening mogelijk. Eenmaal ingesteld, houdt het vergrendelmechanisme de positie stevig vast. De vertanding met 12 standen zorgt voor optimale aanpasbaarheid aan verschillende diameters. De ergonomische, bi-materiaal handgrepen bieden een uitstekende grip, verminderen vermoeidheid en verhogen het gebruikscomfort. De slanke bek met naar binnen gerichte zelfklemmende tanden garandeert een betrouwbare grip.
Specificaties:
• Verkrijgbaar in diverse maten
• Aantal afstelmogelijkheden: 12
• Materiaal: chroom-vanadiumstaal
• Gehardde tanden met een hardheid van 62 HRC
• Mat verchroomde afwerking
• Antislip bi-materiaal handgrepen
• Eenhandige bediening mogelijk
Normen:
De Facom 181A waterpomptangen voldoen aan:
• ASME B107.500
• DIN ISO 8976
• ISO 8976
• NF ISO 8976
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een toonaangevend Frans merk op het gebied van professioneel gereedschap. Met meer dan 100 jaar ervaring biedt het merk een breed scala aan innovatieve oplossingen voor de auto-industrie, de industrie, de luchtvaart en het onderhoud. Het bedrijf onderscheidt zich door de robuustheid van zijn producten, het strenge kwaliteitsbeleid en het voortdurende streven naar betere prestaties. Facom is aanwezig in meer dan 100 landen en biedt gereedschap met levenslange garantie.
Sterke punten
• Krachtige en precieze klemming dankzij de tandverstelling in 12 standen en zelfklemmende tanden
• Uitstekende duurzaamheid dankzij geharde tanden (62 HRC) en een chroom-vanadiumstalen lichaam
• Optimale ergonomie door bi-materiaal handgrepen en bediening met een hand
• Levenslange garantie voor volledig vertrouwen in de duurzaamheid van het gereedschap
• Uitstekende duurzaamheid dankzij geharde tanden (62 HRC) en een chroom-vanadiumstalen lichaam
• Optimale ergonomie door bi-materiaal handgrepen en bediening met een hand
• Levenslange garantie voor volledig vertrouwen in de duurzaamheid van het gereedschap
Toepassingen
Deze waterpomptang is ideaal voor onderhouds-, installatie- en reparatiewerkzaamheden in de industrie, de auto-industrie, de bouw en de loodgieterij. Deze tang is ontworpen om een veilige grip op buizen, koppelingen, bouten en andere bevestigingselementen mogelijk te maken. Dankzij de slanke bek en de hoge wendbaarheid is dit product bijzonder geschikt voor werkzaamheden in krappe ruimtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 365 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 255x67x18 mm |
| Gewicht verpakking | 361 g |
| Lengte | 245 mm |
| Openingscapaciteit | 28 mm |
| Aantal posities | 12 |
| Type | mechanische multitang |
| Gewicht | 360 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,76 excl. BTW
/ stuk
€ 34,80 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden