Referenties
Stanley:1-93-950
Rubix:10130005
EAN:3253561939501




Productdetails : STANLEY GEREEDSCHAPSTAS 1-93-950
DescriptionHigh quality 600 denier nylon frame. Rigid waterproof plastic base. Ergonomic rubber handles. Large opening and easy access. Adaptable shoulder strap in case of heavy load. Leather reinforcements at the points of greatest friction. Possibility of internal storage thanks to its tool-holding straps.
Sterke punten
• Grote rubberen handgrepen voor comfortabele greep
• Heavy duty schouderriem
• Verstevigde aanhechtingspunten handgreep
• Handige ritssluiting
• Versteviging hoeken en andere kritische punten
• Binnen- en buitenzakken en elastieken voor maximale opbergcapaciteit
• Draagcapaciteit: 25 kg
• Afmetingen (cm) 93-949: 46 x 25 x 23 93-950: 49 x 26 x 26
• Heavy duty schouderriem
• Verstevigde aanhechtingspunten handgreep
• Handige ritssluiting
• Versteviging hoeken en andere kritische punten
• Binnen- en buitenzakken en elastieken voor maximale opbergcapaciteit
• Draagcapaciteit: 25 kg
• Afmetingen (cm) 93-949: 46 x 25 x 23 93-950: 49 x 26 x 26
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 185x470x300 mm |
| Gewicht verpakking | 1400 g |
| Materiaal | textiel |
| Breedte | 100 mm |
| Hoogte | 260 mm |
| Lengte | 490 mm |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,60 excl. BTW
/ stuk
€ 34,61 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden