Referenties
Stanley:FMST1-70719
Rubix:10132733
EAN:3253561707193

Technische samenvatting
| Materiaal | polypropyleen (bodem);metaal (handvat) |
|---|---|
| Lengte | 520 mm |
Documenten
Productdetails : STANLEY FATMAX LOODGIETERSTAS FMST1-70719
Provides storage for pipe cutters, pipe benders, basin wrenches and other plumbers tools
Sterke punten
• Kan volledig opengeklapt worden
• Draagcapaciteit: 25 kg
• Comfortabele schouderriem
• Polypropyleen basis voor bescherming tegen vocht en vuil
• Verticale compartimenten voor snelle toegang tot alle gereedschappen en kleine onderdelen
• Buiten- en binnenzakken om gereedschap overzichtelijk op te bergen
• Geschikt voor het opbergen van pijpsnijders, pijpbuigers, moersleutels etc
• Vochtbestendig materiaal beschermt de zijkanten
• Dubbele opening voor aparte toegang tot materialen en gereedchappen
• Afmetingen (cm) 52 x 28 x 31
• Draagcapaciteit: 25 kg
• Comfortabele schouderriem
• Polypropyleen basis voor bescherming tegen vocht en vuil
• Verticale compartimenten voor snelle toegang tot alle gereedschappen en kleine onderdelen
• Buiten- en binnenzakken om gereedschap overzichtelijk op te bergen
• Geschikt voor het opbergen van pijpsnijders, pijpbuigers, moersleutels etc
• Vochtbestendig materiaal beschermt de zijkanten
• Dubbele opening voor aparte toegang tot materialen en gereedchappen
• Afmetingen (cm) 52 x 28 x 31
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 280x520x310 mm |
| Gewicht verpakking | 3800 g |
| Materiaal | polypropyleen (bodem);metaal (handvat) |
| Lengte | 520 mm |
| Kleur | zwart |
| Gebruik | pijpsnijders, pijpbuigers, platte moersleutels, ideaal voor loodgieters. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,15 excl. BTW
/ stuk
€ 57,05 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden