Referenties
Colson:FCTB 0803 6101
Rubix:31047523
EAN:8717349006069

Productdetails : COLSON BOKWIEL FCTB 0803 6101
middel bokvork van nodulair gietijzer - wiel met stalen naafbus en dubbel kogellager - band van zwarte rubber (65° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• middel bokvork van nodulair gietijzer
• wiel met stalen naafbus en dubbel kogellager
• band van zwarte rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met stalen naafbus en dubbel kogellager
• band van zwarte rubber (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Middelzware belasting (100 - 600 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,1 g |
| Laadcapaciteit | 85 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 30 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | staal |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 76,14 excl. BTW
/ stuk
€ 92,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen