COLSON ZWENKWIEL+REM ST-PA/PU 125MM BPPU 1255 7000 BLAUW
Zwenkwiel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Colson:BPPU 1255 7000 BLAUW
Rubix:A0679091
Fabrikant:BPPU 1255 7000 BLUE

Documenten
Productdetails : COLSON ZWENKWIEL+REM ST-PA/PU 125MM BPPU 1255 7000 BLAUW
Sterke punten
•Zwenkbeugel van diepgetrokken zinkgecoat staal
Zwenklager met dubbele kogellagerbaan en afdichtring (met uitzondering van de bevestigingsplaat met boutgaten) met totale vergrendeling
Polyamidewiel met polyurethaanloopvlak
(80° Shore A) met één diepgroef RVS-kogellager
Zwenklager met dubbele kogellagerbaan en afdichtring (met uitzondering van de bevestigingsplaat met boutgaten) met totale vergrendeling
Polyamidewiel met polyurethaanloopvlak
(80° Shore A) met één diepgroef RVS-kogellager
Toepassingen
•Zwenkbeugel van diepgetrokken zinkgecoat staal
Zwenklager met dubbele kogellagerbaan en afdichtring (met uitzondering van de bevestigingsplaat met boutgaten) met totale vergrendeling
Polyamidewiel met polyurethaanloopvlak
(80° Shore A) met één diepgroef RVS-kogellager
Zwenklager met dubbele kogellagerbaan en afdichtring (met uitzondering van de bevestigingsplaat met boutgaten) met totale vergrendeling
Polyamidewiel met polyurethaanloopvlak
(80° Shore A) met één diepgroef RVS-kogellager
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 125 mm |
| Wielbreedte | 35 mm |
| Wieltype | zwenk |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Serie | bppu |
| Lagertype | kogellager |
| Loopvlak- / bandkleur | blauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,93 excl. BTW
/ stuk
€ 30,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen