Referenties
Colson:FDPE 0501 1001
Rubix:31047525
EAN:8717349119509

Productdetails : COLSON BOKWIEL FDPE 0501 1001
bokvork van verzinkt plaatstaal - wiel met polypropyleen kern, draadvangkap en glijlager - band van grijze rubber (85° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• bokvork van verzinkt plaatstaal
• wiel met polypropyleen kern, draadvangkap en glijlager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polypropyleen kern, draadvangkap en glijlager
• band van grijze rubber (85° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Meubel / apparaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,12 g |
| Laadcapaciteit | 40 kg |
| Wieldiameter | 50 mm |
| Wielbreedte | 20 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | glijlager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,35 excl. BTW
/ stuk
€ 2,84 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden