FESTO MEMBRAAN-LUCHTDROGER MS4-LDM1-1/4-P10 543632


Droger Festo

Referenties
festo:MS4-LDM1-1/4-P10
rubix:05132468
fabrikant:543632
ean:4052568182090
FESTO MEMBRAAN-LUCHTDROGER MS4-LDM1-1/4-P10 543632
brand logo
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Minimale bedrijfsdruk3 bar
Maximale bedrijfsdruk12,5 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO MEMBRAAN-LUCHTDROGER MS4-LDM1-1/4-P10 543632


Membraandroger MS4-LDM1-1/4-P10 Gereduceerde drukdauwpunt, met metalen kom, stroomrichting: van links naar rechts Grootte = 4, Serie = MS, Bevestigingspositie = Verticale +/- 5°, Ontwerpstructuur = membraandroger, Werkdruk = 3 - 12,5 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Minimale bedrijfsdruk3 bar
Maximale bedrijfsdruk12,5 bar
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
614,21 excl. BTW
/ stuk
743,19 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen