Referenties
Colson:TW-S-75GP/KH
Rubix:A0955894
Fabrikant:TW-S-75GP/KH

Productdetails : COLSON TWIST 75MM BOUTGATBEV. M10 BH80 TW-S-75 GP/K H
Twist 75 mm boutgatbevestiging M10 en polyurethaan bandage, BH80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 95 kg |
| Wieldiameter | 75 mm |
| Wielbreedte | 15 mm |
| Wieltype | polyurethaan 95 shore a |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,67 excl. BTW
/ stuk
€ 26,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen