FESTO LICHTGELEIDER SOOC-DS-F-M4-2-R2 552843

Fibre-optic cable

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:SOOC-DS-F-M4-2-R2
Rubix:05122014
Fabrikant:552843
EAN:4052568194611
FESTO LICHTGELEIDER SOOC-DS-F-M4-2-R2 552843
Documenten

Productdetails : FESTO LICHTGELEIDER SOOC-DS-F-M4-2-R2 552843


Glasvezelkabel SOOC-DS-F-M4-2-R2 Geschikt voor SOE4-glasvezelunits. Materiaalspecificatie=bevat PWIS-stoffen, Meetmethode=diffuse reflectiesensor, Minimale objectdiameter=0,1 mm, Glasvezelkabel - speciale eigenschap=flexibel, Werkbereik=130 mm
Fibre-optic cable SOOC-DS-F-M4-2-R2 552843

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aangepaste tariefcode85447000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
113,95 excl. BTW
/ stuk
137,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen