3M SCOTCH TAPE 8959 DOORZICHTIG 50MM X 50MTR - 895950

Filament Tape

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:895950
Rubix:23060075
Fabrikant:7000095244
EAN:04064035105426
3M SCOTCH TAPE 8959 DOORZICHTIG 50MM X 50MTR - 895950

Technische samenvatting

Breedte50 mm
Lengte50 m
Kleurkleurloos
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M SCOTCH TAPE 8959 DOORZICHTIG 50MM X 50MTR - 895950


Scotch® Bi-Directional Filament Tape 8959 is een sterke tape voor het sluiten van dozen met een uitzonderlijke kleefkracht die ook bestand is tegen inkepingen, schuren, vocht, schuren en splitsen van de middennaad in zowel de lengterichting als de horizontale richting. Krijg uitzonderlijke kleefeigenschappen op vezelplaat en andere ondergronden met Scotch® Bi-Directional Filament Tape 8959. Onze sterke dozensluittape is bestand tegen inkepingen, schuren, vocht, schuren en het splitsen van de middennaad in zowel de lengterichting als de horizontale richting. Het heeft extra zekerheid door filamenten over de lengte en breedte, waardoor het moeilijk is om met de hand te scheuren in elke richting. Het is ook de ideale sterkte voor zware pakketten en overzeese of export verpakking en verzending.
Scotch® Bi-Directional Filament Tape 8959 is een taaie dozensluittape met uitzonderlijke kleefkracht die ook bestand is tegen inkepingen, schuren, vocht, schuren en splijten van de middennaad in zowel de lengterichting als de horizontale richting.

Sterke punten

Gebruik tape die bestand is tegen inkepingen, schuren, vocht, slijtage en het splitsen van naden in beide richtingen
Plak op vezelplaat en andere ondergronden
Krijg extra zekerheid dankzij moeilijk te scheuren filamenten
Agressieve kleefstof plakt op vezelplaat en andere ondergronden
Is bestand tegen ruwe verzend- en verwerkingsomstandigheden

Toepassingen

Gebruik op vezelplaat en andere substraten;Zware dozensluiting;Cross Web Splicing;Omsnoeren;Afdichten en palletiseren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid18
Breedte50 mm
Lengte50 m
Kleurkleurloos
Materiaalglasvezelversterkt polypropyleen
€ 192,42 excl. BTW
/ 18 rollen
€ 232,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen

Breedte

Materiaal