Referenties
Tesa:04280-00036-00
Rubix:A0479729
EAN:4005800100185

Productdetails : TESAPACK VERPAKKINGSTAPE 4280 66MTR X 38MM TRANSPARANT
tesa® 4280 is een zelfklevende tape gebaseerd op een 25 µm PP-rug gecoat met een kleefstof van synthetische rubber. Dit product is verkrijgbaar in 3 kleuren en vertoont een luidruchtige afwikkeling.
Toepassingen
Handmatig en automatisch sealen van lichte en middelzware dozen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 48 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6216,49 g |
| Breedte | 38 mm |
| Lengte | 66 m |
| Kleur | kleurloos |
| Materiaal | pp/synthetisch rubber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,40 excl. BTW
/ 48 stuks
€ 104,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
