Referenties
Pferd Tools:40100518
Rubix:23084087
EAN:4007220669082
Documenten
Productdetails : PFERD VIJL V.KER.VEZEL KFF 2,0 X 6 X 150 A 180
Toepassingen
Surface work;Fine finishing;Fine grinding in multiple steps
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Korrel | 180 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 133,45 excl. BTW
/ stuk
€ 161,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen



